항목 | 범용 돌리 |
생산 능력 | 900의 파운드. |
캐스터 Dia. | 3" |
캐스터 재질 | 단단한 고무 |
캐스터 크기 | 3 "X 1.25" |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 폭 | 1 1 / 4 " |
색상 | 탄 |
데크 높이 | 5 3 / 4 " |
데크 길이 | 24 " |
데크 유형 | 양탄자 |
데크 폭 | 16 " |
깊이 | 24 " |
높이 | 5.75 " |
길이 | 24 " |
자재 | 목재 |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 4 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-hdoc-1624-9.pdf |
정적 부하 용량 | 900의 파운드. |
폭 | 16 " |
선박 중량 (kg) | 5.4 |
선박 높이 (cm) | 14.61 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 데크 폭 | 생산 능력 | 캐스터 재질 | 깊이 | 높이 | 캐스터 수 | 폭 | 캐스터 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDOC-1218-9 | 12 " | 900의 파운드. | 단단한 고무 | 18 " | 5" | 4 | 12 " | 3 "X 1.25" | ₩ 109,882 | ||
HDOC-1830-9 | 18 " | 900의 파운드. | 단단한 고무 | 30 " | 5.75 " | 4 | 18 " | 3 "X 1.25" | ₩ 95,174 | ||
HDOC-2448-12 | 24 " | 1200의 파운드. | 폴리 우레탄 | 48 " | 7.5 " | 6 | 24 " | 5" x 1 1/4" 및 4" x 1 1/4" | ₩ 286,185 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.