항목 | 인형 |
생산 능력 | 500의 파운드. |
캐스터 Dia. | 2" |
캐스터 재질 | 단단한 고무 |
캐스터 크기 | 2 "X 0.75" |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 폭 | 3 / 4 " |
색상 | 검정 |
데크 높이 | 3 5 / 8 " |
깊이 | 8" |
높이 | 3.63 " |
길이 | 8" |
자재 | 강철 |
측정 단위 | SET를 |
캐스터 수 | 2 |
팩 크기 | 2 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-sdol-2.pdf |
UPC | 691215035651 |
폭 | 8" |
선박 중량 (kg) | 5.4 |
선박 높이 (cm) | 9.21 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 캐스터 수 | 팩 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
SDOL-4 | 4 | 4 | ₩ 213,538 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.