LEESON 범용 모터, 완전 밀폐형 팬 냉각
필터
디자인 : L , 의무: 끊임없는 , 인클로저: 테프씨 , 완전 부하 전류: 17.2 / 8.8-8.6 , HP: 1.5 ,Hz: 60 , 절연 등급: B ,kW: 1.12 , 윤활: 폴리렉스 EM , 맥스. 주변 온도.: 40 , 모터 열 보호: CEJ38CA , 포장: B , 단계: 1 , 역률: 73 , 보호: MANUAL , 회전: 선택적 CCW , RPM: 1800 , 서비스 요소: 1.0 , 유형: KF , 전압: 115 / 208-230
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 캠 및 그루브 개스킷
- 부하 정격 피아노 경첩
- 도어 가드
- EPDM 튜브
- 릴리스 후크
- 연마 밴드 및 롤
- 재료 리프트
- 드럼펌프/배럴펌프
- 페인트 및 배경 화면 도구
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- APPROVED VENDOR 125VAC 소형 플러시 표시 등
- TEMPCO 스트립 히터, 120V, 1200W
- MILWAUKEE SDS Max 로터리 해머
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Twist-Lock, 암 Insulgrip 커넥터 / 잠금 장치
- WALTER TOOLS Jobber 드릴 6.5mm 카바이드
- MARTIN SPROCKET 더블 스톡 보어 C형 롤러 체인 스프로킷, 100 체인 번호
- LEWISBINS 12인치 ESD 안전 선반 보관함
- SPECTROLINE 염료 주입기 어셈블리
- SMC VALVES Vq2 시리즈 솔레노이드 밸브
- VESTIL CST-KB-PUP 시리즈 폴리우레탄 캐스터