항목 | 조정 가능한 패널 돌리 |
생산 능력 | 1500의 파운드. |
캐스터 재질 | 유리 충전 나일론 |
캐스터 크기 | 8 "X 2 1 / 2" |
캐스터 유형 | 까다로운 |
색상 | 파란색 |
깊이 | 11.75 " |
높이 | 12.25 " |
길이 | 12 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 2 |
플랫폼 높이 | 5.5 " |
플랫폼 길이 | 12 " |
플랫폼 스타일 | 고체 |
플랫폼 폭 | 4" |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-pldl-hd-4-8gfn.pdf |
슬래브 크기 | 4" |
정적 부하 용량 | 1,500의 파운드. |
UPC | 691215077781 |
함께 사용 | 패널 |
휠 지름 | 8" |
휠 재질 | 유리 충전 나일론 |
휠 타입 | 까다로운 |
휠 너비 | 2.5 " |
폭 | 12.25 " |
선박 중량 (kg) | 10.8 |
선박 높이 (cm) | 33.73 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 31.12 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 캐스터 재질 | 캐스터 크기 | 캐스터 유형 | 깊이 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLDL-HD-4-10FF | 500의 파운드. | 채워지는 거품 | 10 "X 2 1 / 2" | 까다로운 | 12.8125 " | 13.25 " | 12 " | ₩ 421,680 | ||
PLDL-HD-4-10PN | 750의 파운드. | - | 10 "X 2 1 / 2" | 강성 공압식 | 12.9375 " | 13.25 " | 12 " | ₩ 395,003 | ||
PLDL-HD-4-8MR | 1200의 파운드. | 고무에 곰팡이 | 8 "X 2 1 / 2" | 까다로운 | 11.75 " | 12.25 " | 12.25 " | ₩ 393,170 | ||
PLDL-HD-4-8PS | 1500의 파운드. | 폴리온 스틸 | 8 "X 2 1 / 2" | 까다로운 | 11.75 " | 12.25 " | 8" | ₩ 442,807 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.