KEO 카운터 싱크 / 디버링 도구, 코발트, 0 플루트, 60도 포함 각도
필터
포함 된 각도 : 60도 , 재료: 코발트 , 플루트 수: 0 , 유형: 싱글 엔드
스타일 | 모델 | 몸 Dia. | 절단 능력 | 전체 길이 | 생크 직경 | 생크 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 53505 | 1" | 19/64 ~ 27/32 " | 3" | 3 / 8 " | 1.5 " | ₩ 92,995 | |
A | 53506 | 1-1 / 4 " | 27/64 to 1-3/32" | 3.5 " | 1 / 2 " | 1.5 " | ₩ 226,572 | |
A | 53502 | 1 / 2 " | 11/64 ~ 29/64 " | 2" | 5 / 16 " | 1.125 " | ₩ 47,880 | |
A | 53504 | 3 / 4 " | 1/4 ~ 45/64 " | 2.75 " | 3 / 8 " | 1.375 " | ₩ 74,637 | |
A | 53501 | 3 / 8 " | 5/32 ~ 11/32 " | 1.875 " | 1 / 4 " | 1.125 " | ₩ 37,677 | |
A | 53503 | 5 / 8 " | 3/16 ~ 37/64 " | 2.5 " | 3 / 8 " | 1.375 " | ₩ 53,322 | |
A | 53500 | 5 / 16 " | 7/64 ~ 9/32 " | 1.875 " | 1 / 4 " | 1.25 " | ₩ 32,882 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 바 파이프 및 L 클램프
- 플러그인 벽 스위치 타이머
- PLC 디스플레이 및 터치 패널
- 오염 제거 샤워 온수기
- 스테인레스 스틸 천공 시트
- 튜브피팅
- 수공구 키트
- 공작 기계 및 부품 와셔 펌프
- 전등 안정기
- 작물 종묘장 및 조경
- ZURN 전환 커플 링
- LUMAPRO 소형 백열 전구, T4, 12V
- SIEMENS 플로팅 액추에이터
- DYNALON 고밀도 폴리에틸렌 병
- PROTO Flex Impact 소켓, 1/4인치 드라이브 크기
- BIL-JAX 높이 확장 키트
- ZSI-FOSTER 베타 헤비, 고무 인서트, 완전한 C-레일 마운트
- ACME ELECTRIC 드라이브 절연 변압기, 575V 기본
- PLEWS-LUBRIMATIC 브레이크 라인 코일
- VESTIL 덤퍼