항목 | 인형 |
생산 능력 | 9000의 파운드. |
캐스터 재질 | 페놀 |
캐스터 크기 | 3.5 "X 3" |
캐스터 유형 | 롤러 |
색상 | 은 |
깊이 | 12.5 " |
높이 | 4.25 " |
사용중 높이 | 3 1/2 피트 |
길이 | 12.5 " |
자재 | 알류미늄 |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 6 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-vprdo-6.pdf |
롤러 직경 | 3.5 " |
롤러 타입 | 페놀 |
롤러 폭 | 3" |
정적 부하 용량 | 9,000의 파운드. |
UPC | 691215046206 |
폭 | 8.5 " |
선박 중량 (kg) | 9.45 |
선박 높이 (cm) | 10.8 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.