항목 | 범용 돌리 |
생산 능력 | 1200의 파운드. |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 단단한 고무 |
캐스터 크기 | 4 "X 1 1 / 4" |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 폭 | 1 1 / 4 " |
색상 | 검정 |
데크 높이 | 7" |
데크 길이 | 24 " |
데크 유형 | 비닐 커버 |
데크 폭 | 16 " |
깊이 | 24 " |
높이 | 8.44 " |
길이 | 24 " |
자재 | 견목 |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 4 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-fdol-1624-12.pdf |
크기 | 24 "X 16"X 7 " |
UPC | 691215019347 |
폭 | 16 " |
선박 중량 (kg) | 10.35 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 크기 | 생산 능력 | 캐스터 크기 | 폭 | 데크 높이 | 데크 길이 | 데크 폭 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDOL-1624-9 | 24 "X 16"X 5.75 " | 900의 파운드. | 3 "X 1.25" | 16 " | 5 3 / 4 " | 24 " | 16 " | 24 " | ₩ 307,185 | ||
FDOL-2436-12 | 36 "X 24"X 7 " | 1200의 파운드. | 4 "X 1 1 / 4" | 24 " | 7" | 36 " | 24 " | 36 " | ₩ 397,065 | ||
FDOL-2436-9 | 36 "X 24"X 5.75 " | 900의 파운드. | 3 "X 1.25" | 24 " | 5 3 / 4 " | 36 " | 24 " | 36 " | ₩ 387,443 | ||
FDOL-2448-12 | 48 "X 24"X 7 " | 1200의 파운드. | 4 "X 1 1 / 4" | 24 " | 7" | 48 " | 24 " | 48 " | ₩ 484,883 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.