항목 | 인형 |
생산 능력 | 900의 파운드. |
캐스터 Dia. | 3" |
캐스터 재질 | 단단한 고무 |
캐스터 크기 | 3 "X 1 1 / 4" |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 폭 | 1-1 / 4 " |
색상 | 은 |
데크 높이 | 6" |
깊이 | 30 " |
높이 | 6" |
길이 | 30 " |
자재 | 알류미늄 |
캐스터 수 | 4 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-acp-2130-9.pdf |
크기 | 21 "X 30" |
UPC | 691215000741 |
폭 | 21 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 크기 | 생산 능력 | 캐스터 재질 | 폭 | 캐스터 크기 | 데크 높이 | 깊이 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACP-2436-20 | 24 "X 36" | 2000의 파운드. | 폴리온 스틸 | 24 " | 5 "X 2" | 10 5 / 8 " | 36 " | 10.63 " | ₩ 578,327 | ||
ACP-2442-20 | 24 "X 42" | 2000의 파운드. | 폴리온 스틸 | 24 " | 5 "X 2" | 10 5 / 8 " | 42 " | 10.63 " | ₩ 599,200 | ||
ACP-4042-20 | 40 "X 42" | 2000의 파운드. | 폴리온 스틸 | 40 " | 5 "X 2" | 10 5 / 8 " | 42 " | 10.63 " | ₩ 734,770 | ||
ACP-1824-9 | 18 "X 24" | 900의 파운드. | 단단한 고무 | 18 " | 3 "X 1 1 / 4" | 6" | 24 " | 6" | ₩ 299,447 | RFQ
| |
ACP-2136-20 | 21 "X 36" | 2000의 파운드. | 폴리온 스틸 | 21 " | 5 "X 2" | 10 5 / 8 " | 36 " | 10.63 " | ₩ 566,898 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.