VESTIL 드럼 리프터 제조 및 창고 시설에서 드럼을 들어 올리고 분배하기 위한 최대 4000lb 용량의 배터리 또는 수동 작동 슬링, 리프터, 잭 및 캐리어
제조 및 창고 시설에서 드럼을 들어 올리고 분배하기 위한 최대 4000lb 용량의 배터리 또는 수동 작동 슬링, 리프터, 잭 및 캐리어
드럼 리프터는 화학 물질이나 기타 액체가 들어 있는 무거운 드럼을 들어올리고 운반하도록 설계되었습니다. 이 기계는 제조, 창고 보관 및 화학 처리에 사용됩니다....자세히 보기
FMDL 시리즈 자동 독수리 부리 드럼 리프터
스타일 | 모델 | 작업 유형 | 드럼 재질 | 드럼 유형 | 드럼 크기 | 부하 용량 | 드럼 액션 | 드럼 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FMDL-1-LDS-B1 | ₩2,422,458 | RFQ | |||||||
B | FMDL-1 | ₩2,231,600 | ||||||||
C | FMDL-2 | ₩2,926,585 | ||||||||
D | FMDL-1-LDS-R3 | ₩2,401,381 | RFQ | |||||||
E | FMDL-2-LDS-B1 | ₩3,657,716 | RFQ | |||||||
F | FMDL-2-LDS-R3 | ₩3,617,498 | RFQ |
S-CB 시리즈 카운터 밸런스드 드럼 리프터
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 길이 | 폭 | 높이 | 색상 | 자재 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S-CB-62-SDC | ₩21,072,316 | RFQ | |||||||
B | S-CB-62-DDC | ₩21,476,992 |
스테인레스 스틸 드럼 리프터
Vestil 스테인리스 스틸 드럼 리프터는 30 및 55갤런, 강철 또는 플라스틱 드럼을 들어 올리고, 보관하고, 운반하기 위해 안정화 암과 304점 드럼 접촉을 제공합니다. 이 장치는 강력하고 내구성이 뛰어난 XNUMX SS 구조로 되어 있으며 한 사람이 빠르고 쉽게 작동할 수 있습니다. 드럼 리프터/운반기는 제약, 세척 및 클린룸 응용 분야에 이상적이며 작업자가 팔레트에 드럼을 싣고 내릴 수 있습니다. 올리기/내리기를 위한 풋 펌프와 드럼 리프터가 팔레트 위로 미끄러지듯 이동하여 드럼을 잡을 수 있도록 걸치는 다리가 있습니다. Raptor Supplies 는 오버헤드 호이스트, 크레인 및 지게차 부착물과 함께 사용할 수 있는 다양한 드럼 리프터를 제공합니다.
Vestil 스테인리스 스틸 드럼 리프터는 30 및 55갤런, 강철 또는 플라스틱 드럼을 들어 올리고, 보관하고, 운반하기 위해 안정화 암과 304점 드럼 접촉을 제공합니다. 이 장치는 강력하고 내구성이 뛰어난 XNUMX SS 구조로 되어 있으며 한 사람이 빠르고 쉽게 작동할 수 있습니다. 드럼 리프터/운반기는 제약, 세척 및 클린룸 응용 분야에 이상적이며 작업자가 팔레트에 드럼을 싣고 내릴 수 있습니다. 올리기/내리기를 위한 풋 펌프와 드럼 리프터가 팔레트 위로 미끄러지듯 이동하여 드럼을 잡을 수 있도록 걸치는 다리가 있습니다. Raptor Supplies 는 오버헤드 호이스트, 크레인 및 지게차 부착물과 함께 사용할 수 있는 다양한 드럼 리프터를 제공합니다.
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 깊이 | 드럼 유형 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 드럼-LT-SS | ₩16,236,767 | RFQ | |||||
B | DL-1000-SS | ₩1,525,236 | RFQ |
CHDL 시리즈 크레인/호이스트 드럼 리프터
인체공학적 드럼 트럭
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 깊이 | 드럼 크기 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 드럼-55-SCL | ₩7,827,247 | ||||||
B | 드럼 -55-SCL-E | ₩7,309,629 | RFQ |
DRUM 시리즈 경제적인 휴대용 드럼 리프터/로테이터/트랜스포터
스타일 | 모델 | 캐스터 유형 | 깊이 | 핸드 크랭크 회전 | 높이 | 회전 | 수직 올려진 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 드럼-LRT-EC | ₩3,852,290 | RFQ | |||||||
B | 드럼 -LRT-ESJ | ₩4,031,720 | RFQ |
DRUM 시리즈 휴대용 드럼 리프터/로테이터/트랜스포터
스타일 | 모델 | 배터리의 수 | 배터리 포함 | 캐스터 재질 | 전원 | 전압 | 폭 | 색상 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 드럼 -LRT- 에어 | ₩13,661,429 | |||||||||
B | 드럼 -LRT | ₩6,063,018 | RFQ | ||||||||
C | 드럼 -LRT-II | ₩6,578,549 | |||||||||
D | 드럼 -LRT-DC | ₩14,003,105 | |||||||||
E | 드럼 -LRT-DC-II | ₩15,472,927 | |||||||||
F | 드럼 -LRT-DC-SCL | ₩23,561,821 |
DRUM-55 시리즈 휴대용 드럼 잭
스타일 | 모델 | 핸들 높이 | 생산 능력 | 캐스터 재질 | 높이 | 후방 캐스터 폭 | 폭 | 캐스터 유형 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 드럼 -55FP | ₩11,421,810 | |||||||||
B | 드럼 -55-FSP | ₩8,474,352 | |||||||||
C | 드럼 -55-36 | ₩2,191,585 | |||||||||
D | 드럼 -55S | ₩1,821,094 |
PDL 시리즈 다목적 오버헤드 드럼 리프터/렌치
스타일 | 모델 | 색상 | 깊이 | 높이 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PDL-800-M | ₩339,640 | ||||||
B | PDL-800-M-BR | ₩897,043 |
P-JIB 시리즈 휴대용 캔틸레버 호이스트
스타일 | 모델 | 길이 | 기본 높이 | 생산 능력 | 폭 | 캐스터 재질 | 캐스터 크기 | 여유 공간 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P-JIB-2 | ₩10,161,938 | RFQ | ||||||||
B | P-JIB-4 | ₩11,212,014 | |||||||||
C | P-JIB-BALL-2 | ₩2,113,109 | |||||||||
D | P-JIB-BALL-4 | ₩3,268,185 |
HDC-450 시리즈 유압 드럼 스태커
스타일 | 모델 | 깊이 | 높이 | 모터 HP | 전원 | 회전 유형 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HDC-450-72 | ₩5,637,290 | ||||||||
B | HDC-450-60-AC | ₩7,533,170 | ||||||||
C | HDC-450-60-DC | ₩7,533,170 | ||||||||
D | HDC-450-72-DC | ₩7,729,654 | ||||||||
E | HDC-450-60 | ₩5,435,080 | ||||||||
F | HDC-450-72-AC | ₩7,729,654 | ||||||||
G | HDC-450-84-DC | ₩8,077,338 | ||||||||
H | HDC-450-96 | ₩6,219,640 | ||||||||
I | HDC-450-84-AC | ₩8,077,338 | ||||||||
J | HDC-450-96-AC | ₩8,310,094 | ||||||||
K | HDC-450-96-DC | ₩8,310,094 | ||||||||
L | HDC-450-84 | ₩5,981,156 |
드럼 리프터
Vestil 드럼 리프터는 오버헤드 체인과 호이스트 기계/지게차를 사용하여 30갤런 및 55갤런 스틸 드럼을 들어 올리고 이동하고 배치하는 데 이상적입니다. 모든 장치는 최대 1500lb의 적재 용량을 전달하기 위해 구운 분말 코팅 마감 처리된 일체형 강철 구조와 드럼 뚜껑을 단단히 고정하기 위한 인체공학적 잠금 메커니즘을 특징으로 합니다.
Vestil 드럼 리프터는 오버헤드 체인과 호이스트 기계/지게차를 사용하여 30갤런 및 55갤런 스틸 드럼을 들어 올리고 이동하고 배치하는 데 이상적입니다. 모든 장치는 최대 1500lb의 적재 용량을 전달하기 위해 구운 분말 코팅 마감 처리된 일체형 강철 구조와 드럼 뚜껑을 단단히 고정하기 위한 인체공학적 잠금 메커니즘을 특징으로 합니다.
팔레트 스트래들링 드럼 트럭, 550 Lb. 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PSDT | AG7XQF | ₩ 1,847,923 |
수직 드럼 리프터 근처, 1000파운드 용량, 파란색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
NVD-40 | AG7WMK | ₩ 559,185 |
로우 프로파일 유압 드럼 트럭, 600 Lb. 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
LPDT | AG7VXR | ₩ 2,141,821 |
헤비듀티 수직 드럼 리프터, 1500Lb. 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HDDL-55 | AG7TYN | ₩ 1,107,196 |
오버헤드 드럼 리프터, 1000파운드 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
드럼 러그 | AG7QWZ | ₩ 1,025,105 |
드럼 운반기 스케일, 1500 Lb. 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DCR- 스케일 | AG7QKA | ₩ 3,919,134 |
드럼 리프터/팔레타이저
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DM-550 | CE3CMF | ₩ 1,431,767 | 자세히 |
온수기 리프터
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
A-LIFT-HTL-27-300-44 | CE3ADU | ₩ 3,142,185 | 자세히 |
드럼 리프터, 캐리지 장착
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DLH-CL2-1 | CE3CME | ₩ 1,194,810 | 자세히 |
특징
- 드럼을 안정적이고 안전하게 잡아주어 들어 올리거나 운반하는 동안 미끄러짐을 방지합니다.
- 이 드럼 리프터는 사용자 친화적인 작동을 위해 설계되었으며 무거운 드럼을 들어 올리고 이동하는 데 최소한의 노력만 필요합니다.
- 드럼을 안전하고 편안하게 취급할 수 있어 작업자의 피로나 부상의 위험이 줄어듭니다.
- Vestil 가변 높이 통 디스펜서 드럼을 들어 올리고 기울이기 위한 핸드 케이블 윈치 제어 장치가 포함되어 있습니다. 거친 환경을 견딜 수 있도록 분말 코팅 마감 처리된 강철 구조로 되어 있습니다. 이 디스펜서에는 강철 앞바퀴와 폴리-온-폴리 상단 바퀴가 포함되어 있어 장치를 밴이나 트럭에 쉽게 실을 수 있습니다.
- 브랜드 유압식 드럼 스태커 안정성을 보장하는 견고한 강철 구조와 드럼을 제자리에 고정하기 위한 래칫 메커니즘이 특징입니다. 이 드럼 스태커는 최대 360도 회전이 가능하며 충격 흡수를 위해 유리로 채워진 견고한 나일론 캐스터 XNUMX개와 회전식 폴리-온-스틸 캐스터 XNUMX개가 함께 제공됩니다.
작동 메커니즘
- 드럼 리프터는 유압 장치와 수동 제어 장치를 갖춘 기계 장치입니다.
- 드럼을 단단히 고정하기 위해 그리핑 암이나 클램프를 사용합니다.
- 유압 시스템은 드럼을 지면에서 들어올리는 양력을 제공합니다.
- 운전자는 레버나 버튼을 통해 들어 올리고 내리는 과정을 제어합니다.
- 이러한 리프터는 쉽게 조작할 수 있도록 바퀴나 바퀴에 장착되는 경우가 많습니다.
자주하는 질문
이 드럼 리프터 중 회전식 스트래들 다리가 있는 것이 있습니까?
- Vestil DRUM-LRT-II 수송기 드럼 핸들링 시 향상된 기동성과 유연성을 제공하기 위해 회전식 스트래들 다리가 있습니다.
드럼 리프터를 사용할 때 고려해야 할 안전 예방 조치는 무엇입니까?
- 드럼 리프터를 안전하게 작동하려면 적절한 교육이 필수적이며 작업자가 사용법과 한계를 이해할 수 있도록 해야 합니다.
- 사고 예방을 위해 드럼 리프터의 마모, 손상 또는 오작동 여부를 정기적으로 검사하십시오.
- 리프터에 과부하가 걸리지 않도록 항상 제조업체의 중량 용량 제한을 준수하십시오.
- 들어올리기 전에 리프터 메커니즘이 드럼에 단단히 부착되어 있는지 확인하십시오.
- 운반 중에 기울어지거나 떨어지는 것을 방지하려면 리프터에 있는 드럼의 적절한 균형을 유지하십시오.
- 드럼 취급과 관련된 작업자와 지상 직원 간의 명확한 의사소통을 확립하십시오.
- 위험 물질을 취급할 때는 적절한 PPE를 착용하고 안전 규정을 따르십시오.
- 드럼 자체의 상태를 검사하여 손상이나 누출을 해결합니다.
이 드럼 리프터에는 배터리가 함께 제공됩니까?
- 브랜드 DRUM-LRT-DC 수송기 배터리가 포함되어 있습니다.
Vestil 드럼 리프터를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
주요 요인에는 드럼 유형, 중량 용량, 캐스터 유형, 치수, 환경 적합성 및 안전 기능이 포함됩니다.
더 알아보기
- 앵커
- 엔진 구동 펌프
- 드럼
- 보안 경보 및 경고
- 실내 HID 설치/고정/부품들
- 쓰레기 및 재활용 컨테이너 돌리
- 와이어 로프 스웨이지 클레 비스 피팅
- 오일 펌프
- 포장 테이프
- 스프링클러 헤드 트리머
- BUSSMANN 클래스 K5 : 시리즈 NOS, 멜라민
- ALTRONIX 오프라인 전원 공급 장치 / 충전기, 115VAC, 60Hz
- BRADY 9714 시리즈, 번호 라벨
- PETERSEN PRODUCTS 148-3 시리즈 테스트 플러그
- COOPER B-LINE B558 시리즈 XNUMX홀 코너 앵글
- K S PRECISION METALS 구리 시트
- NIBCO DWV 티셔츠, ABS
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, MDVD 웜/웜 이중 감속 감속기
- GROVE GEAR GRG 시리즈, BM-L 스타일, 832 사이즈, Ironman 웜기어 감속기
- HUSQVARNA 외부 플랜지