항목 | 드럼 잭 |
수락 | 30 갤런 및 55 갤런 강철, 플라스틱 및 섬유 드럼 |
생산 능력 | 1000의 파운드. |
캐스터 재질 | 고무에 곰팡이 |
드럼 재질 | 강철, 플라스틱, 섬유 |
드럼 크기 | 30 갤런, 55 갤런 |
전면 캐스터 Dia. | 6" |
높이 | 48.75 " |
길이 | 41.56 " |
리프트 높이 | 18 " |
측정 단위 | 마다 |
폭 | 41.75 " |
선박 중량 (kg) | 170.55 |
선박 높이 (cm) | 123.83 |
선박 길이 (cm) | 105.57 |
선박 폭 (cm) | 106.05 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 핸들 높이 | 생산 능력 | 캐스터 재질 | 높이 | 후방 캐스터 폭 | 폭 | 캐스터 유형 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
드럼 -55-36 | 42.75 " | 500의 파운드. | 폴리온 스틸 | 57.5 " | 1 1 / 2 " | 30.5 " | (2) 회전 | 노란색 | ₩ 2,191,585 | ||
드럼 -55-FSP | 42 " | 800의 파운드. | 단단한 고무 | 46.25 " | 2" | 39.5 " | 받침 | 노란색 | ₩ 8,474,352 | ||
드럼 -55S | 47.5 " | 660의 파운드. | 나일론 | 47.5 " | 2" | 28.5 " | - | 파란색 | ₩ 1,821,094 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.