VESTIL DRUM-55 시리즈 휴대용 드럼 잭
필터
길이 41.56 " , 캐스터 수: 4 , 펌프 높이: 17 3 / 16 "
스타일 | 모델 | 핸들 높이 | 생산 능력 | 캐스터 재질 | 높이 | 후방 캐스터 폭 | 폭 | 캐스터 유형 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 드럼 -55FP | - | 1000의 파운드. | 고무에 곰팡이 | 48.75 " | - | 41.75 " | - | - | ₩ 11,421,810 | |
B | 드럼 -55-FSP | 42 " | 800의 파운드. | 단단한 고무 | 46.25 " | 2" | 39.5 " | 받침 | 노란색 | ₩ 8,474,352 | |
C | 드럼 -55-36 | 42.75 " | 500의 파운드. | 폴리온 스틸 | 57.5 " | 1 1 / 2 " | 30.5 " | (2) 회전 | 노란색 | ₩ 2,191,585 | |
D | 드럼 -55S | 47.5 " | 660의 파운드. | 나일론 | 47.5 " | 2" | 28.5 " | - | 파란색 | ₩ 1,813,839 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전류 센서 릴레이
- 수축 포장 필름
- 철조망 펜싱 용품
- 유도
- 텀블러 미디어
- 절단공구
- 세련
- 페인트 및 배경 화면 도구
- 중앙 장비
- 마운트 및 진동 제어
- ADAM EQUIPMENT 휴대용 케이스
- BRADY 파이프 마커, 염소
- BRADY 밴딩 테이프, 검정색
- DIXON 커플링 어댑터
- DIXON Frl 마운팅 브래킷
- PALMGREN 크로스 슬라이드 바이스
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1 1/2-28 Un
- MARTIN SPROCKET 더블 싱글 스톡 보어 타입 롤러 체인 스프로킷, 체인 번호 160
- DAYTON 엔트리 휠 키트
- MORSE DRUM 부싱