항목 | 드럼 잭 |
수락 | 55 갤런 강철 드럼 |
생산 능력 | 660의 파운드. |
캐스터 재질 | 나일론 |
색상 | 파란색 |
깊이 | 41.1875 " |
드럼 재질 | 강철 |
드럼 크기 | 55 갤런 |
전면 캐스터 Dia. | 3" |
전면 캐스터 크기 | (2) 3" x 1 1/2" |
전면 캐스터 폭 | 1.5 " |
핸들 높이 | 47.5 " |
높이 | 47.5 " |
길이 | 41.187 " |
리프트 높이 | 5 1 / 4 " |
낮은 높이 | 9 1 / 2 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 4 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-drum-55s.pdf |
올려 진 높이 | 13.75 " |
후방 캐스터 Dia. | 8" |
후방 캐스터 크기 | (2) 8" x 2" |
후방 캐스터 폭 | 2" |
UPC | 691215015479 |
폭 | 28.5 " |
선박 중량 (kg) | 68.4 |
선박 높이 (cm) | 120.65 |
선박 길이 (cm) | 104.62 |
선박 폭 (cm) | 72.39 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 핸들 높이 | 생산 능력 | 캐스터 재질 | 높이 | 후방 캐스터 폭 | 폭 | 캐스터 유형 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
드럼 -55-36 | 42.75 " | 500의 파운드. | 폴리온 스틸 | 57.5 " | 1 1 / 2 " | 30.5 " | (2) 회전 | 노란색 | ₩ 2,191,585 | ||
드럼 -55FP | - | 1000의 파운드. | 고무에 곰팡이 | 48.75 " | - | 41.75 " | - | - | ₩ 11,421,810 | ||
드럼 -55-FSP | 42 " | 800의 파운드. | 단단한 고무 | 46.25 " | 2" | 39.5 " | 받침 | 노란색 | ₩ 8,474,352 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.