항목 | 드럼 잭 |
생산 능력 | 800의 파운드. |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 단단한 고무 |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 노란색 |
깊이 | 35 " |
전면 캐스터 Dia. | 5" |
전면 캐스터 폭 | 2" |
핸들 높이 | 42 " |
높이 | 46.25 " |
길이 | 35 " |
리프트 높이 | 20 " |
낮은 높이 | 33 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-drum-55-fsp.pdf |
올려 진 높이 | 53 " |
후방 캐스터 Dia. | 5" |
후방 캐스터 폭 | 2" |
UPC | 691215015462 |
폭 | 39.5 " |
선박 중량 (kg) | 168.75 |
선박 높이 (cm) | 117.48 |
선박 길이 (cm) | 88.9 |
선박 폭 (cm) | 100.33 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.