EATON EGEDC 시리즈 DC 회로 차단기
Eaton EGEDC 시리즈 DC 회로 차단기는 저전압 DC 전기 시스템을 과전류 및 단락 상태로부터 보호합니다. 션트 트립, 보조 스위치 및 알람과 함께 작동하여 결함이 있는 상태에서 빠른 표시를 제공합니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | EGEDC3030FFG | ₩ 2,240,392 | RFQ
|
A | EGEDC3100FFG | ₩ 2,688,980 | RFQ
|
A | EGEDC3100FFW | ₩ 2,647,512 | RFQ
|
A | EGEDC3050FFG | ₩ 2,240,392 | RFQ
|
A | EGEDC3045FFG | ₩ 2,240,392 | RFQ
|
A | EGEDC3060FFW | ₩ 2,196,320 | RFQ
|
A | EGEDC3070FFW | ₩ 2,647,512 | RFQ
|
A | EGEDC3050FFW | ₩ 2,196,320 | RFQ
|
A | EGEDC3025FFG | ₩ 2,240,392 | RFQ
|
A | EGEDC3080FFW | ₩ 2,647,512 | RFQ
|
A | EGEDC3090FFW | ₩ 2,647,512 | RFQ
|
A | EGEDC3040FFG | ₩ 2,240,392 | RFQ
|
A | EGEDC3040FFW | ₩ 2,196,320 | RFQ
|
A | EGEDC3060FFG | ₩ 2,240,392 | RFQ
|
A | EGEDC3030FFW | ₩ 2,196,320 | RFQ
|
A | EGEDC3035FFW | ₩ 2,196,320 | RFQ
|
A | EGEDC3080FFG | ₩ 2,688,980 | RFQ
|
A | EGEDC3035FFG | ₩ 2,240,392 | RFQ
|
A | EGEDC3025FFW | ₩ 2,196,320 | RFQ
|
A | EGEDC3070FFG | ₩ 2,688,980 | RFQ
|
A | EGEDC3045FFW | ₩ 2,196,320 | RFQ
|
A | EGEDC3090FFG | ₩ 2,688,980 | RFQ
|
작동 메커니즘
- 이 회로 차단기에는 과부하 상태로부터 전기 시스템을 보호하기 위해 고정 열 및 고정 자기 트립 메커니즘이 장착되어 있습니다.
고정 열 트립
- 열 트립은 온도 변화에 민감한 바이메탈 스트립을 사용합니다. 전류 흐름이 정격 값을 초과하면 스트립이 가열되어 구부러집니다.
- 이로 인해 접점이 열리고 전류 흐름이 중단됩니다.
고정 자기 여행
- 자기 여행은 회로에서 단락의 존재를 감지하는 전자기 부품으로 구성됩니다. 전류가 상승하면 트리핑 코일에서 플런저의 변위를 유발하는 자기장이 생성되어 접점이 강제로 열리고 흐름이 중단됩니다.
특징
- 이 회로 차단기는 안정적인 과부하 및 단락 보호 기능을 제공하는 고정식 열 및 고정식 자기 트립 기능을 갖추고 있어 전선과 장비가 손상되지 않도록 보호합니다.
- 또한 차단기를 수동으로 트립하거나 재설정하는 데 사용할 수 있는 전면 장착 핸들도 포함되어 있습니다.
- 이 회로 차단기에는 통전 부품, 트립 장치 및 메커니즘이 하나의 장치에 통합되어 있는 성형 케이스가 있습니다.
- 35극 설계는 각각 240VAC에서 25kA, 480VAC에서 18kA, 600Y/347VAC에서 XNUMXkA의 정격 차단을 제공합니다.
표준 및 승인
- UL
자주 묻는 질문
트리핑 상태는 어떻게 표시됩니까?
Eaton 몰드 케이스 회로 차단기에는 차단기의 TRIPPED 및 OFF 상태를 시각적으로 표시하는 트립 플래그가 있습니다.
트립된 몰드 케이스 회로 차단기를 재설정하는 방법은 무엇입니까?
트립된 차단기는 OFF를 누른 다음 차단기 접점을 닫고 전류 흐름을 되돌리는 ON 푸시 버튼을 눌러 다시 재설정할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 호흡기 호스
- 공기 압축기 펌프
- 가죽 손바닥 장갑
- 피펫
- 조정 가능한 파이프 지지대
- 배급장비/피팅/커플링
- 도색스프레이 외
- 나사산 및 개스킷 실란트
- 외부 페인트 및 얼룩
- 용접 오븐 및 액세서리
- EAGLE HDPE 수송 드럼
- BUSSMANN 퓨즈 시리즈 FNQ-R, KTK-R, LP-CC 용 핑거 세이프 퓨즈 블록
- WIDIA HSSCo8 & HSS, 4 날 일반 길이 더블 센터 커팅
- DIXON VEP 커플러
- TRICO 자동 순환 펌프
- BROAN NUTONE 알루미늄 필터
- DAYTON 유압 연결 키트
- TRI-ARC U-Design 다중 플랫폼 계단 장치 난간