퓨즈 시리즈 FNQ-R, KTK-R, LP-CC용 BUSSMANN 핑거 세이프 퓨즈 블록
필터
AC 전압 등급 : 600 VAC , 암페어 AC: 30 , 커넥터 유형: 보물상자 , 퓨즈 직경: 13 / 32 " , 퓨즈 홀더 코드: W , 퓨즈 길이: 1.5 " , 퓨즈 유형: CC 등급 , 퓨즈 UL 클래스: CC , 키: 3.75 " , 표시/비표시: 표시 , 길이: 3.61 " , 최대. 앰프: 30 , 최대. 전압 : 600 , 장착 스타일: DIN 레일 , 극 수: 3 , 너비: 1.5 " , 와이어 크기: 18 ~ 8
스타일 | 모델 | 끊어진 퓨즈 표시기 | DC 전압 등급 | 퓨즈 블록 설계 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | OPM-1038RSW | 가능 | 300 VDC | 연결 해제로 안전한 터치 | ₩ 771,732 | |
B | OPM-1038R | 가능 | 600 VDC | 터치 안전 | ₩ 577,062 | |
A | OPM-1038RSWC | 예 및 원격 | 300 VDC | 연결 해제로 안전한 터치 | ₩ 936,792 | |
B | OPM-1038RC | 예 및 원격 | 600 VDC | 터치 안전 | ₩ 627,655 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 냉장고 및 냉동고 액세서리
- 유압 기어 펌프
- 과부하 릴레이
- 모스 테이퍼 드릴 슬리브
- 성숙도 측정기
- 베어링스
- 리프팅 자석 및 흡입 컵 리프터
- 난연성 및 아크 플래시 의류
- 사포
- Enclosures
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 바닥 서브 플레이트, SystemOne, 주조 알루미늄 구조
- BRADY 세미 도자기 파이프 마커
- UNISTRUT 파이프 스트랩
- COOPER B-LINE B474 시리즈 더블 릴 랙 지원
- HOFFMAN 선로 아연 도금된 45도 팔꿈치에 위치
- EATON PowerXL DA1 가변 주파수 드라이브
- MARTIN SPROCKET C 시리즈 기존 8홈 MST 부싱 스톡 시브
- DYNALON 클램프
- APPLETON ELECTRIC 부싱 백