항목 | 드럼 트럭 |
수락 | 55 갤런 드럼 |
생산 능력 | 550의 파운드. |
캐스터 잠금 | 아니 |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 |
색상 | 노란색 |
깊이 | 32 " |
드럼 크기 | 55 갤런 |
확장된 다리 내부 폭 | 47 1 / 4 " |
전면 캐스터 Dia. | 3.1875 " |
전면 캐스터 폭 | 1.25 " |
높이 | 44 " |
길이 | 32 " |
리프트 높이 | 45.25 " |
낮은 높이 | 34 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 4 |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-psdt.pdf |
올려 진 높이 | 43 3 / 4 " |
후방 캐스터 Dia. | 3.1875 " |
후방 캐스터 폭 | 1 1 / 4 " |
수축된 다리 내부 폭 | 42 " |
폭 | 46.75 " |
선박 중량 (kg) | 51.75 |
선박 높이 (cm) | 111.76 |
선박 길이 (cm) | 81.28 |
선박 폭 (cm) | 118.75 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.