VESTIL 드럼 리프터
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 깊이 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FDT-22 | 1000의 파운드. | 17.375 " | 29.88 " | 3.5 " | ₩ 364,458 | |
B | DL-31 | 1500의 파운드. | 20.8125 " | 22.25 " | 4.06 " | ₩ 404,498 |
드럼 리프터
Vestil 드럼 리프터는 오버헤드 체인과 호이스트 기계/지게차를 사용하여 30갤런 및 55갤런 스틸 드럼을 들어 올리고 이동하고 배치하는 데 이상적입니다. 모든 장치는 최대 1500lb의 적재 용량을 전달하기 위해 구운 분말 코팅 마감 처리된 일체형 강철 구조와 드럼 뚜껑을 단단히 고정하기 위한 인체공학적 잠금 메커니즘을 특징으로 합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- DOT 라벨
- 램프 코드
- 팔레트 랙
- 토양 코어 샘플링 액세서리
- 탁도 측정기
- 안면보호
- 파워톱 및 액세서리
- 접지 오류 보호
- 전선 및 케이블
- 매장 가능한 가스
- DEWALT 해머 드릴 코어 비트
- APPROVED VENDOR 호스 어셈블리 36 인치 길이
- AQUASOL WELDING 사전 형성된 퍼지 댐
- ALLEGRO SAFETY SCBA 브래킷, 디럭스
- KELCH 쉘 밀 홀더, 테이퍼 크기 PSK50
- COOPER B-LINE 유형 1 대형 패널 인클로저
- COOPER B-LINE 단면 솔리드 랙 장착 선반
- JOHNS MANVILLE 절연 파이프 재킷
- BALDOR / DODGE GTMAH, XNUMX볼트 필로우 블록 GRIP TIGHT 어댑터 볼 베어링
- BROWNING 14M85 벨트용 HPT 시리즈 스프로킷