항목 | 드럼 리프터 |
수락 | 30 갤런 및 55 갤런 강철 드럼 |
생산 능력 | 1500의 파운드. |
색상 | 파란색 |
깊이 | 20.8125 " |
드럼 재질 | 강철 |
드럼 크기 | 30 갤런, 55 갤런 |
드럼 유형 | 열림, 닫힘 |
높이 | 22.25 " |
후크 열기 | 2 1 / 16 "X 5 1 / 2" |
길이 | 22.25 " |
부하 용량 | 1500의 파운드. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-dl-31.pdf |
UPC | 691215013642 |
폭 | 4.06 " |
선박 중량 (kg) | 13.05 |
선박 높이 (cm) | 52.71 |
선박 길이 (cm) | 56.52 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 깊이 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT-22 | 1000의 파운드. | 17.375 " | 29.88 " | 3.5 " | ₩ 364,458 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.