AKRO-MILS 30130 선반통
30130 시리즈 Akro-Mils 선반 빈은 사무실, 창고 및 상업 공간에서 재고 있음를 보관하고 정리하는 데 사용됩니다. 도구, 식료품 저장실 품목, 주방 용품 및 부품에 이상적입니다. 이 보관함은 12인치, 18인치 및 24인치 깊이의 픽업 랙/선반/수직 보관 및 회수 UN과 함께 사용할 수 있습니다....이것의.더 읽기
스타일 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 30130 블루 | 파란색 | ₩ 10,552 | |
B | 30130스클라 | 초기화 | ₩ 10,815 | |
C | 30130 그린 | 초록색 | ₩ 10,552 | |
D | 30130RED | 빨간색 | ₩ 10,552 | |
E | 30130 YELLO | 노란색 | ₩ 10,552 |
30130 선반 상자
Akro-Mils 30130 시리즈, 4인치 높이의 선반 빈은 사무실과 상업 공간에서 재고 있음 품목을 보관하고 정리하는 데 사용됩니다. 내부식성, 내구성 및 화씨 -20도까지 작동하는 산업용 등급의 폴리머 구조를 가지고 있습니다. 이 4인치 높이 선반 빈은 비었을 때 함께 둥지를 틀거나 강철 및 와이어 선반 유닛에 안정적인 저장 장치를 형성합니다. 인벤토리를 개별 탈착식 저장 공간으로 분리하기 위한 여러 칸막이 슬롯 및 빈 컵(별도 판매)이 있습니다. 이러한 쓰레기통에는 품목에 쉽게 접근할 수 있는 넓은 전면 개구부와 보관된 품목을 쉽게 식별할 수 있는 라벨 영역이 있습니다. 파란색, 녹색, 흰색, 노란색, 투명 및 빨간색 색상으로 제공되는 다양한 11-5/8 x 6-5/8인치(외부 길이 x 외부 너비) 선반 상자 중에서 선택하십시오.
특징
- 30130 시리즈 Akro 선반 빈은 쉽게 접근할 수 있는 넓은 호퍼 전면 개구부와 저장된 품목을 쉽게 식별할 수 있는 성형 라벨 영역이 함께 제공됩니다.
- 그들은 화씨 영하 20도까지 견딜 수 있는 산업 등급 폴리머 구조를 특징으로 합니다.
- 이 4인치 높이의 선반 상자는 비어 있을 때 함께 중첩되거나 채워지면 강철 및 철사 선반에 안정적인 저장 장치를 형성합니다.
- 정상적인 하중 조건에서 파손 또는 균열에 강합니다.
- 일체형 구조는 방수가 되며 오일이나 그리스의 영향을 받지 않습니다.
- 그들은 완전한 접근을 제공하기 위해 쓰레기통을 기울일 수있는 내장형 후면 걸이 잠금 장치가 있습니다.
- 이 모델은 파란색, 녹색, 흰색, 노란색, 투명 및 빨간색 색상으로 제공됩니다.
호환 액세서리
- 아크로 밀스 (AKRO-MILS) 30102 대형 빈 컵 과 30101 작은 빈 컵: 부품 회수를 위해 쉽게 들어 올릴 수 있습니다.
- 아크로 밀스 (AKRO-MILS) 폭 디바이더: 여러 항목을 분리하여 내용을 정리할 때 사용하는 단위입니다. 내구성을 위해 견고한 산업용 등급 폴리머가 특징입니다.
- 아크로 밀스 (AKRO-MILS) 카드 보유자: 상품 식별 및 구성을 위한 이름, 상품 번호 및 바코드를 포함하여 선반 빈에 라벨링 옵션을 제공합니다.
- 아크로 밀스 (AKRO-MILS) 확장 라벨 홀더: 이 홀더는 최대 2 x 4인치 접착 라벨을 수용할 수 있는 넓은 라벨 표면 영역을 제공합니다. 높은/낮은 선반 수납함을 위/아래로 각각 설치할 수 있어 가독성이 좋습니다.
표준 및 승인
- ISO 9001
자주하는 질문
Akro-Mils 선반 용기의 색상 코딩은 무엇입니까?
- 파란색 - 배관 / 개인 / 의료
- 빨간색 - 전기
- 노란색 - 용접
- 그린 - 안전 / 상처 관리
- 블랙 - 패스너 / 청소 및 보호
- 석재 - HVAC / 바닥별
- 하늘색 - 호흡기
- 보라색 - 위장
Akro-Mils 선반통에 색상 코드가 있는 이유는 무엇입니까?
이 선반 빈은 쉽게 식별할 수 있도록 여러 색상으로 제공되어 특정 품목이 저장될 가능성이 있는 위치를 시각적으로 즉시 알 수 있습니다. 또한 식품 가공 시설의 교차 오염을 방지하고 유지 보수 시설의 배관 및 전기 공급을 구분하는 데 도움이 됩니다.
Akro-Mils 선반 쓰레기통은 환경 친화적입니까?
Akro-Mils 선반 용기는 100% 재활용 플라스틱(내충격성 폴리프로필렌)으로 만들어져 골판지 용기보다 오래 사용할 수 있어 교체 비용이 절감됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 벽돌 톱 액세서리
- 구조 프레임 시스템 Acc.
- 벽돌 톱
- 스크롤 톱날
- 토양 오거 키트
- 마무리공구
- 벤더
- 터미널 블록
- 연마 숫돌
- 쓰레기 봉투 및 라이너
- MAKITA 스트링 트리머 헤드
- WAGNER 휴대용 페인트 분무기
- LIFT-ALL 레버로드 바인더 고정
- APPLETON ELECTRIC 비틀림 스프링
- WOODHEAD 130226 시리즈 그로밋
- THOMAS & BETTS LT6GES05G 시리즈 유연한 금속 도관 피팅
- GUARDIAN EQUIPMENT 배리어프리 긴급 샤워
- SALSBURY INDUSTRIES 우편함
- HUMBOLDT 밀도 드라이브 샘플러
- GROVE GEAR GRL 시리즈, BM-D 스타일, 821 사이즈, Ironman 웜기어 감속기