항목 | 드럼 리프터 |
생산 능력 | 1000의 파운드. |
색상 | 노란색 |
깊이 | 9.5 " |
드럼 Dia. | 16 "~ 20" |
드럼 재질 | 강철, 플라스틱, 섬유 |
드럼 크기 | 16 갤런 |
드럼 유형 | 열림, 닫힘 |
높이 | 21.5 " |
길이 | 9.5 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-chdl-1620.pdf |
UPC | 691215011037 |
폭 | 16 " |
선박 중량 (kg) | 8.1 |
선박 높이 (cm) | 54.61 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 8431390080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 드럼 Dia. | 드럼 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
CHDL-2025 | 20 "~ 25" | 20 갤런 | ₩ 855,094 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.