항목 | 드럼 트럭 |
배터리 타입 | AA |
생산 능력 | 1500의 파운드. |
색상 | 회색, 파랑 |
높이 | 17 " |
길이 | 9.38 " |
자재 | 스틸, 플라스틱 |
측정 단위 | 마다 |
배터리의 수 | 6 |
UPC | 691215012836 |
폭 | 6.38 " |
함께 작동 | DCR-880-M, DCR-880-H, DCR-880-H-HP, DCR-880-H-DC, DCR-880-H-HP-DC |
선박 중량 (kg) | 31.5 |
선박 높이 (cm) | 43.18 |
선박 길이 (cm) | 23.81 |
선박 폭 (cm) | 16.19 |
HS 코드 | 8423900080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.