VESTIL HDC-450-84 유압 드럼 스태커, 수동, 84인치 높이
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
항목 | 확장 된 도달 범위가있는 Hydra-Lift Karriers |
수락 | 55 갤런 스틸 드럼 |
생산 능력 | 800의 파운드. |
캐스터 잠금 | 가능 |
캐스터 유형 | (2) 바닥 잠금 장치가 있는 회전 |
색상 | 파란색 |
깊이 | 124.875 " |
드럼 Dia. | 20.5 "~ 23.5" |
드럼 재질 | 강철 |
드럼 회전 | 360도 |
드럼 크기 | 55 갤런 |
전면 캐스터 Dia. | 8" |
전면 캐스터 재질 | 유리 충전 나일론 |
전면 캐스터 크기 | (2) 8" x 2" |
전면 캐스터 폭 | 2" |
높이 | 105.94 " |
길이 | 124.875 " |
리프트 높이 | 84 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 4 |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-hdc-450-84.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 5" |
후면 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
후방 캐스터 폭 | 2" |
회전 | 360도 |
회전 유형 | 풀 체인 |
UPC | 691215022255 |
폭 | 53.19 " |
선박 중량 (kg) | 277.65 |
선박 높이 (cm) | 269.08 |
선박 길이 (cm) | 317.18 |
선박 폭 (cm) | 135.1 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 모터 HP | 전원 | 회전 유형 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDC-450-60 | 109.25 " | 77.38 " | - | Manual | 핸드 크랭크 | - | 49.19 " | ₩ 5,435,080 | ||
HDC-450-72 | 109.25 " | 92.5 " | - | Manual | 풀 체인 | - | 49.19 " | ₩ 5,637,290 | ||
HDC-450-96 | 124.875 " | 118.75 " | - | Manual | 풀 체인 | - | 53.19 " | ₩ 6,219,640 | ||
HDC-450-60-AC | 109.25 " | 77.38 " | 3 / 4 hp | 전기 유선 | 핸드 크랭크 | 115V | 49.19 " | ₩ 7,533,170 | ||
HDC-450-60-DC | 109.25 " | 77.38 " | 1 마력 | 전기 무선 | 핸드 크랭크 | 12V | 49.19 " | ₩ 7,533,170 | ||
HDC-450-72-AC | 109.25 " | 92.5 " | 3 / 4 hp | 전기 유선 | 풀 체인 | 115V | 49.19 " | ₩ 7,729,654 | ||
HDC-450-72-DC | 109.25 " | 92.5 " | 1 마력 | 전기 무선 | 풀 체인 | 12V | 49.19 " | ₩ 7,729,654 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.