항목 | 드럼 리프터 |
수락 | 30 갤런 및 55 갤런 드럼 |
생산 능력 | 800의 파운드. |
색상 | 파랑, 노랑 |
깊이 | 14.75 " |
드럼 재질 | 강철, 플라스틱, 섬유 |
드럼 크기 | 30 갤런, 55 갤런 |
높이 | 19 " |
길이 | 14.75 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
UPC | 691215029469 |
폭 | 14.75 " |
선박 중량 (kg) | 9 |
선박 높이 (cm) | 48.26 |
선박 길이 (cm) | 37.47 |
선박 폭 (cm) | 37.47 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 깊이 | 높이 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDL-800-M-BR | 브론즈 | 25.5 " | 16.5 " | 브론즈 | 25.5 " | ₩ 897,043 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.