항목 | 드럼 트럭 |
생산 능력 | 600의 파운드. |
캐스터 잠금 | 가능 |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 유형 | 브레이크로 회전 |
색상 | 노란색 |
깊이 | 37 " |
드럼 Dia. | 22 1 / 2 " |
드럼 크기 | 55 갤런 |
전면 캐스터 Dia. | 2 1 / 2 " |
프론트 캐스터 타입 | 까다로운 |
전면 캐스터 폭 | 1 1 / 2 " |
높이 | 60 " |
길이 | 34 " |
리프트 높이 | 64.57 " |
낮은 높이 | 32 7 / 8 " |
자재 | 강철 |
최대. 림 클램프 높이 | 60 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 전면 캐스터 여유 | 2 1 / 2 " |
캐스터 수 | 4 |
아우트리거 폭 | 2 1 / 4 " |
아우트리거 폭 | 37 5 / 8 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | 조끼-rp-lpdt.pdf |
올려 진 높이 | 64 1 / 2 " |
후방 캐스터 Dia. | 3 3 / 16 " |
후방 캐스터 유형 | 브레이크로 회전 |
후방 캐스터 폭 | 1 1 / 4 " |
폭 | 34 " |
선박 중량 (kg) | 83.25 |
선박 높이 (cm) | 152.4 |
선박 길이 (cm) | 86.36 |
선박 폭 (cm) | 95.57 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | CN |
A. 발로 작동되는 유압 펌프의 도움으로 이 트럭은 림을 최대 5피트까지 올릴 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.