항목 | 드럼 리프터 및 운송업자 |
생산 능력 | 550의 파운드. |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 잠금 | 아니 |
캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
캐스터 유형 | (2) 회전 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 노란색 |
깊이 | 44 " |
드럼 크기 | 55 갤런 |
드럼 유형 | 강철 |
덤프 높이 | 58 " |
전면 캐스터 Dia. | 6" |
전면 캐스터 폭 | 2" |
핸드 크랭크 회전 | 181도 |
높이 | 78 " |
다리 유형 | Fixed |
유산 | Fixed |
길이 | 44 " |
리프트 높이 | 58 " |
자재 | 강철 |
캐스터 수 | 4 |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-drum-lrt-esj.pdf |
올려 진 높이 | 58 " |
후방 캐스터 Dia. | 7" |
후방 캐스터 폭 | 2" |
회전 | 181도 |
기울이다 | 120도 |
경사각 | 120도 |
틸팅도 | 120도 |
UPC | 691215086127 |
수직 올려진 높이 | 53 " |
폭 | 40 " |
선박 중량 (kg) | 202.5 |
선박 높이 (cm) | 198.12 |
선박 길이 (cm) | 134.62 |
선박 폭 (cm) | 83.82 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 캐스터 유형 | 깊이 | 핸드 크랭크 회전 | 높이 | 회전 | 수직 올려진 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
드럼-LRT-EC | (2) 고정식 (2) 브레이크가 있는 회전식 | 40.12 " | 180도 | 77.19 " | 180도 | 59 " | 31.5 " | ₩ 3,852,290 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.