BUNTING BEARINGS B954S000012-13 솔리드 캐스트 바, 크기 1-1 / 2 x 13 인치, 청동
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 솔리드 바 |
합금 유형 | 알루미늄 녹색 합금 |
길이 | 13 " |
자재 | 알루미늄 브론즈 |
맥스. PV | 125,000 |
외부 Dia. | 1.5 " |
온도. 범위 | -450도 ~ 750도 F |
두께 | 1.5 " |
UPC | 717905008887 |
선박 중량 (kg) | 3.08 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
원산지 | US |
모델 | 합금 유형 | 자재 | 맥스. PV | 외부 Dia. | 온도. 범위 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B932S000003-13 | 납이 함유 된 주석 | 브론즈 | 75,000 | 3 / 8 " | -450도 ~ 500도 F | 3 / 8 " | - | RFQ
|
B932S000004-13 | 납이 함유 된 주석 | 브론즈 | 75,000 | 1 / 2 " | -450도 ~ 500도 F | 1 / 2 " | - | RFQ
|
B932S000005-13 | 납이 함유 된 주석 | 브론즈 | 75,000 | 5 / 8 " | -450도 ~ 500도 F | 5 / 8 " | - | RFQ
|
B932S000006-13 | 납이 함유 된 주석 | 브론즈 | 75,000 | 3 / 4 " | -450도 ~ 500도 F | 3 / 4 " | - | RFQ
|
B932S000007-13 | 납이 함유 된 주석 | 브론즈 | 75,000 | 7 / 8 " | -450도 ~ 500도 F | 7 / 8 " | - | RFQ
|
B932S000008-13 | 납이 함유 된 주석 | 브론즈 | 75,000 | 1" | -450도 ~ 500도 F | 1" | - | RFQ
|
B932S000009-13 | 납이 함유 된 주석 | 브론즈 | 75,000 | 1.125 " | -450도 ~ 500도 F | 1.125 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.