그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 솔리드 바 |
합금 유형 | 납이 함유 된 주석 |
길이 | 13 " |
자재 | 브론즈 |
맥스. PV | 75,000 |
외부 Dia. | 3 / 8 " |
온도. 범위 | -450도 ~ 500도 F |
두께 | 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 0.95 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 0.95 |
원산지 | US |
모델 | 합금 유형 | 자재 | 맥스. PV | 외부 Dia. | 온도. 범위 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B932S000004-13 | 납이 함유 된 주석 | 브론즈 | 75,000 | 1 / 2 " | -450도 ~ 500도 F | 1 / 2 " | ₩ 29,522 | |
B932S000005-13 | 납이 함유 된 주석 | 브론즈 | 75,000 | 5 / 8 " | -450도 ~ 500도 F | 5 / 8 " | ₩ 44,030 | |
B932S000006-13 | 납이 함유 된 주석 | 브론즈 | 75,000 | 3 / 4 " | -450도 ~ 500도 F | 3 / 4 " | ₩ 61,565 | |
B932S000007-13 | 납이 함유 된 주석 | 브론즈 | 75,000 | 7 / 8 " | -450도 ~ 500도 F | 7 / 8 " | ₩ 82,407 | |
B932S000008-13 | 납이 함유 된 주석 | 브론즈 | 75,000 | 1" | -450도 ~ 500도 F | 1" | ₩ 105,700 | |
B932S000009-13 | 납이 함유 된 주석 | 브론즈 | 75,000 | 1.125 " | -450도 ~ 500도 F | 1.125 " | ₩ 134,330 | |
B932S000010-13 | 납이 함유 된 주석 | 브론즈 | 75,000 | 1.25 " | -450도 ~ 500도 F | 1.25 " | ₩ 161,472 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.