플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BUNTING BEARINGS B932S000008-13 솔리드 캐스트 바, 크기 1 x 13인치 | AG9WHE 22PR40

BUNTING BEARINGS B932S000008-13 솔리드 캐스트 바, 크기 1 x 13 인치

재고 있음 있음
항목: AG9WHE 모델: B932S000008-13교차 참조: 22PR40

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 105,700 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목솔리드 바
합금 유형납이 함유 된 주석
길이13 "
자재브론즈
맥스. PV75,000
외부 Dia.1"
온도. 범위-450도 ~ 500도 F
두께1"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.62
선박 높이 (cm)3.3
선박 길이 (cm)33.78
선박 폭 (cm)3.3
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 내구성이 뛰어난 C93200 연속 주조 청동 바는 우수한 성능을 제공하는 것으로 알려져 있습니다. 이 청동 바는 연속 주조 공정을 사용하여 제조되어 기공이없는 고밀도 입자 구조를 보장하고 공구 마모를 줄입니다. 이 제품은 적당한 하중 전달 응용 분야에 이상적이며 우수한 마찰 방지 특성을 가지고 있습니다.

제품 변형

프로덕트모델합금 유형자재맥스. PV외부 Dia.온도. 범위두께가격
BUNTING BEARINGS B932S000003-13 솔리드 캐스트 바, 크기 3/8 x 13인치 | AG9WGZ 22PR35 B932S000003-13납이 함유 된 주석브론즈75,0003 / 8 "-450도 ~ 500도 F3 / 8 "₩ 18,270
BUNTING BEARINGS B932S000004-13 솔리드 캐스트 바, 크기 1/2 x 13인치 | AG9WHA 22PR36 B932S000004-13납이 함유 된 주석브론즈75,0001 / 2 "-450도 ~ 500도 F1 / 2 "₩ 29,522
BUNTING BEARINGS B932S000005-13 솔리드 캐스트 바, 크기 5/8 x 13인치 | AG9WHB 22PR37 B932S000005-13납이 함유 된 주석브론즈75,0005 / 8 "-450도 ~ 500도 F5 / 8 "₩ 44,030
BUNTING BEARINGS B932S000006-13 솔리드 캐스트 바, 크기 3/4 x 13인치 | AG9WHC 22PR38 B932S000006-13납이 함유 된 주석브론즈75,0003 / 4 "-450도 ~ 500도 F3 / 4 "₩ 61,565
BUNTING BEARINGS B932S000007-13 솔리드 캐스트 바, 크기 7/8 x 13인치 | AG9WHD 22PR39 B932S000007-13납이 함유 된 주석브론즈75,0007 / 8 "-450도 ~ 500도 F7 / 8 "₩ 82,407
BUNTING BEARINGS B932S000009-13 솔리드 캐스트 바, 크기 1-1/8 x 13인치 | AG9WHF 22PR41 B932S000009-13납이 함유 된 주석브론즈75,0001.125 "-450도 ~ 500도 F1.125 "₩ 134,330
BUNTING BEARINGS B932S000010-13 솔리드 캐스트 바, 크기 1-1/4 x 13인치 | AG9WHG 22PR42 B932S000010-13납이 함유 된 주석브론즈75,0001.25 "-450도 ~ 500도 F1.25 "₩ 161,472

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BUNTING BEARINGS B932S000008-13 솔리드 캐스트 바, 크기 1 x 13 인치
₩ 105,700 /단위