항목 | 수직 드럼 리프터/디스펜서 |
생산 능력 | 1000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
깊이 | 5.9375 " |
드럼 Dia. | 24 " |
드럼 Dia. | 24 입력 |
드럼 높이 | 16 "~ 40" |
드럼 재질 | 강철 |
드럼 크기 | 55 갤런 |
높이 | 10.44 " |
길이 | 4.5 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-nvd-40.pdf |
폭 | 43 " |
선박 중량 (kg) | 10.35 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 109.22 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.