항목 | 헤비 듀티 드럼 리프터 |
수락 | 55 갤런 드럼 |
생산 능력 | 1500의 파운드. |
색상 | 파란색 |
깊이 | 27 " |
드럼 재질 | 강철, 플라스틱, 섬유 |
드럼 크기 | 55 갤런 |
드럼 유형 | 휴무 |
포크 두께용 | 4.63 " |
포크 폭의 경우 | 6.13 " |
포크 포켓 센터 | 0" |
포크 포켓 높이 | 4 5 / 8 " |
포크 포켓 너비 | 6 1 / 8 " |
높이 | 10 " |
포함 사항 | 안전 체인 |
턱 열기 | 21 "~ 27" |
길이 | 23 " |
리프트 스타일 | 하나의 |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-hddl-55.pdf |
폭 | 15.81 " |
선박 중량 (kg) | 40.95 |
선박 높이 (cm) | 26.67 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.