항목 | 드럼 리프터 및 운송업자 |
생산 능력 | 550의 파운드. |
캐스터 잠금 | 아니 |
캐스터 재질 | 나일론 |
색상 | 옐로우, 블랙 |
깊이 | 51.5 " |
시간 아래로 | 24.28 초. |
드럼 Dia. | 24 " |
드럼 크기 | 55 갤런 |
드럼 유형 | 강철, 섬유 |
전면 캐스터 Dia. | 5 9 / 10 " |
전면 캐스터 폭 | 1 1 / 4 " |
앞바퀴 Dia. | 5-9 / 10 인치 |
앞바퀴 폭 | 1-1 / 4 인치 |
기어비 | 1:42 |
높이 | 82.63 " |
다리 유형 | 선회 스 트래들 |
길이 | 51.5 " |
리프트 높이 | 67 " |
돛대 크기 | 82 5 / 8 " |
마스트 유형 | 하나의 |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 4 |
턴 수 | 완전회전 42턴 |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-drum-lrt-ii.pdf |
올릴 펌프 | 71 |
올려 진 높이 | 67"(수평) |
후방 캐스터 Dia. | 7" |
후방 캐스터 폭 | 2" |
회전 | 360도 |
스티어링 캐스터 직경 | 7" |
스티어링 캐스터 폭 | 2" |
UPC | 691215076609 |
수직 올려진 높이 | 62 " |
폭 | 34 " |
선박 중량 (kg) | 191.7 |
선박 높이 (cm) | 209.87 |
선박 길이 (cm) | 130.81 |
선박 폭 (cm) | 86.36 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 배터리의 수 | 배터리 포함 | 캐스터 재질 | 전원 | 전압 | 폭 | 색상 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
드럼 -LRT | - | - | 나일론 | Manual | - | 33 " | 옐로우, 블랙 | 52 " | ₩ 6,063,018 | RFQ
| |
드럼 -LRT- 에어 | - | - | 나일론 | 공기가 들어있는 | - | 31 " | 블랙, 옐로우 | 57 " | ₩ 13,661,429 | ||
드럼 -LRT-DC | 1 | 가능 | 나일론 | 전기 무선 | 12V | 36.25 " | 블랙, 옐로우 | 61 " | ₩ 14,003,105 | ||
드럼 -LRT-DC-II | 2 | 가능 | 고무에 곰팡이 | 전기 무선 | 24V | 36.25 " | 블랙, 옐로우 | 61 " | ₩ 15,472,927 | ||
드럼 -LRT-DC-SCL | 6 | 2 | 고무에 곰팡이 | 전기 무선 | 24V | 61.81 " | 블랙, 옐로우 | 34.625 " | ₩ 23,561,821 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.