항목 | 드럼 리프터 및 운송업자 |
생산 능력 | 550의 파운드. |
캐스터 잠금 | 아니 |
캐스터 재질 | 나일론 |
색상 | 블랙, 옐로우 |
깊이 | 57 " |
드럼 Dia. | 24 " |
드럼 크기 | 55 갤런 |
드럼 유형 | 강철, 섬유 |
전면 캐스터 Dia. | 7" |
전면 캐스터 폭 | 2" |
높이 | 85 " |
다리 유형 | Fixed |
길이 | 61 " |
리프트 높이 | 67 " |
리프트 압력 | 70psi ~ 90psi |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 4 |
작업 유형 | 공기 동력 |
전원 | 공기가 들어있는 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-drum-lrt-air.pdf |
올려 진 높이 | 67"(수평) |
후방 캐스터 Dia. | 7" |
후방 캐스터 폭 | 2" |
회전 | 360도 |
회전 유형 | 수동 핸드 크랭크 |
수직 올려진 높이 | 62 " |
폭 | 31 " |
선박 중량 (kg) | 278.1 |
선박 높이 (cm) | 223.52 |
선박 길이 (cm) | 154.94 |
선박 폭 (cm) | 92.08 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
A. 이 드럼 리프터/운반기는 최대 62인치 높이까지 드럼/통을 들어 올릴 수 있습니다.
A. 달성 가능한 수평 덤프 높이는 바닥에서 드럼 바닥까지 67인치입니다.
프로덕트 | 모델 | 배터리의 수 | 배터리 포함 | 캐스터 재질 | 전원 | 전압 | 폭 | 색상 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
드럼 -LRT | - | - | 나일론 | Manual | - | 33 " | 옐로우, 블랙 | 52 " | ₩ 5,841,815 | RFQ
| |
드럼 -LRT-DC | 1 | 가능 | 나일론 | 전기 무선 | 12V | 36.25 " | 블랙, 옐로우 | 61 " | ₩ 14,003,105 | RFQ
| |
드럼 -LRT-DC-II | 2 | 가능 | 고무에 곰팡이 | 전기 무선 | 24V | 36.25 " | 블랙, 옐로우 | 61 " | ₩ 15,472,927 | RFQ
| |
드럼 -LRT-DC-SCL | 6 | 2 | 고무에 곰팡이 | 전기 무선 | 24V | 61.81 " | 블랙, 옐로우 | 34.625 " | ₩ 23,561,821 | RFQ
| |
드럼 -LRT-II | - | - | 나일론 | Manual | - | 34 " | 옐로우, 블랙 | 51.5 " | ₩ 6,578,549 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.