항목 | 모바일 플로어 크레인 |
기본 높이 | 39.63 " |
베이스 길이 | 81.03 " |
기본 너비 | 35.19 " |
빔 높이 | 2.5 " |
빔 길이 | 58.25 " |
붐 회전 | 360도 |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
캐스터 재질 | 유리 충전 나일론 |
캐스터 크기 | 8 "X 2" |
캐스터 유형 | (2) 리지드 (2) 스위블 |
색상 | 파란색 |
깊이 | 113.375 " |
플랜지 폭 | 4" |
전면 캐스터 Dia. | 8" |
여유 공간 | 72.91 " |
핸드 윈치 용량 | 800의 파운드. |
높이 | 89 " |
길이 | 90.812 " |
자재 | 강철 |
최대. 프레임 너머의 팔 길이 | 50 3 / 8 " |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 4 |
제품 데이터 시트 | 베스틸-rp-p-jib-2.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 8" |
수축 된 길이 | 92 3 / 8 " |
회전 | 360도 |
UPC | 691215029919 |
사용 가능한 빔 길이 | 50.38 " |
폭 | 35.69 " |
선박 중량 (kg) | 422.55 |
선박 높이 (cm) | 226.06 |
선박 길이 (cm) | 230.66 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
HS 코드 | 8426190000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 기본 높이 | 생산 능력 | 폭 | 캐스터 재질 | 캐스터 크기 | 여유 공간 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-JIB-4 | - | 40.88 " | 4000의 파운드. | 35.69 " | 페놀 | 8 "X 3" | 40.12 " | 89 " | ₩ 11,212,014 | ||
P-JIB-BALL-2 | 16.5 " | - | 2000의 파운드. | 27 " | - | - | - | 24 " | ₩ 2,113,109 | ||
P-JIB-BALL-4 | 33 " | - | 3000의 파운드. | 27 " | - | - | - | 24 " | ₩ 3,268,185 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.