ALTRONIX 오프라인 전원 공급 장치/충전기, 115VAC, 60Hz
스타일 | 모델 | 항목 | 길이 | 출력 수 | 출력 전류 | 전압 출력 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OLS250 | 오프라인 스위칭 전원 공급 장치 | 8.1 " | 24 VDC | 10 | 24 VDC | 5" | ₩ 719,897 | |
B | OLS120 | 전원 공급 장치 오프라인 12/24 VDC @ 4Av 115V | 7.5 " | 12VDC 또는 24VDC | 4A | 12VDC 또는 24VDC | 4.13 " | ₩ 324,905 | |
C | OLS180 | 전원 공급 장치 오프라인 12/24 VDC @ 6Av 115V | 7.5 " | 12VDC 또는 24VDC | 6A | 12VDC 또는 24VDC | 4.13 " | ₩ 440,825 |
오프라인 전원 공급 장치 / 충전기, 115VAC, 60Hz
Altronix 오프라인 전원 공급 장치/충전기는 보안 시스템 및 액세스 제어와 같이 추가 전원이 필요한 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 이 전원 공급 장치/충전기는 기계적 강도 및 내부식성을 위한 페놀/유리 섬유 구조가 특징입니다. 젤 또는 밀폐형 납축전지용 충전기가 내장되어 있으며 열 과부하 및 단락 보호 기능을 제공합니다. 이 전원 공급 장치/충전기는 최대 85%(+/- 5%)의 상대 습도를 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도구 파우치
- 위험한 위치 인클로저
- 조명 변압기
- 파이프 및 튜브 클램프
- 연마 성 별
- 리벳
- 수상안전
- 재고 있음있음피킹 및 보관 카트
- 텐셔너 및 타이트 너
- 안전 스위치
- HAM-LET 황동 인라인 미니 볼 밸브, MNPT x MNPT
- CONDOR 가역 검사 장갑, 밑단 없음
- GRAINGER 팔꿈치 감소
- AMERICRAFT MANUFACTURING BRV 시리즈 루프 배기 장치
- SUPER-STRUT 채널
- SPEARS VALVES PVC 클래스 125 IPS 제작 피팅 강화 티, 소켓 x 스피곳 x 핏
- GRAINGER 5번째 바퀴가 장착된 왜건 트럭
- CONDOR 범용 장갑, 회색/흰색, 부드러운 PU
- ENERPAC VMM 시리즈 수동 밸브
- BROWNING NSS 시리즈 스톡 강 및 주철 최소 보어 스퍼 기어, 16 피치