항목 | 드럼 리프터 |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
깊이 | 40.12 " |
드럼 액션 | 승강기 |
드럼 재질 | 강철, 플라스틱, 섬유 |
드럼 크기 | 30 갤런, 55 갤런 |
드럼 유형 | 열림, 닫힘 |
포크 두께용 | 2.5 " |
포크 폭의 경우 | 7.5 " |
포크 포켓 센터 | 20.5 " |
포크 포켓 높이 | 2-1 / 2 " |
포크 포켓 사이즈 | 7 1 / 2 "X 2 1 / 2" |
포크 포켓 너비 | 7-1 / 2 " |
높이 | 31.25 " |
포함 사항 | 안전 체인 |
길이 | 42.437 " |
리프트 스타일 | 이중의 |
부하 용량 | 2,000의 파운드. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
드럼 수 | 2 |
작업 유형 | 기계 자동화, 수동 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-fmdl-2.pdf |
ㅁㄴㅇㄹ | OSHA 1910.178 |
스타일 | ㅁㄴㅇㄹ |
UPC | 691215020688 |
폭 | 41.25 " |
선박 중량 (kg) | 139.95 |
선박 높이 (cm) | 79.06 |
선박 길이 (cm) | 107.79 |
선박 폭 (cm) | 104.78 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 작업 유형 | 드럼 재질 | 드럼 유형 | 드럼 크기 | 부하 용량 | 드럼 액션 | 드럼 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMDL-1 | - | 강철, 플라스틱, 섬유 | 열림, 닫힘 | 30 갤런, 55 갤런 | - | - | 1 | ₩ 2,231,600 | ||
FMDL-1-LDS-B1 | - | 강철, 플라스틱, 섬유 | 열림, 닫힘 | 30 갤런, 55 갤런 | - | - | 1 | ₩ 2,422,458 | RFQ
| |
FMDL-1-LDS-R3 | - | 강철, 플라스틱, 섬유 | 열림, 닫힘 | 30 갤런, 55 갤런 | - | - | 1 | ₩ 2,401,381 | RFQ
| |
FMDL-2-LDS-B1 | - | 강철, 플라스틱, 섬유 | 열림, 닫힘 | 30 갤런, 55 갤런 | - | - | 2 | ₩ 3,657,716 | RFQ
| |
FMDL-2-LDS-R3 | - | 강철, 플라스틱, 섬유 | 열림, 닫힘 | 30 갤런, 55 갤런 | - | - | 2 | ₩ 3,617,498 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.