항목 | 드럼 리프터 |
생산 능력 | 550의 파운드. |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 잠금 | 아니 |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 노란색 |
깊이 | 48 " |
드럼 크기 | 55 갤런 |
핸들 포함 | 가능 |
손잡이 재질 | 강철 |
높이 | 31.5 " |
리프트 높이 | 8" |
자재 | 강철 |
캐스터 수 | 4 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-dm-550.pdf |
기울이기 | 가능 |
폭 | 45.69 " |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.