공기 조절기
공압 레귤레이터, 표준 노브
스타일 | 모델 | 최대. 흐름 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R37111-100 | ₩78,907 | ||||||
A | R37121-100 | ₩78,172 | ||||||
B | R37121-600 | ₩118,877 | ||||||
C | R37221-100 | ₩141,820 | ||||||
A | R37231-100 | ₩155,820 | ||||||
D | R37231-600 | ₩182,490 | ||||||
E | R37331-100 | ₩185,902 | ||||||
A | R37351-100 | ₩199,395 | ||||||
F | R37341-600 | ₩256,270 | ||||||
G | R37341-100 | ₩195,212 | ||||||
H | R37461-100 | ₩384,265 | ||||||
I | R37461-600 | ₩462,105 | ||||||
H | R37451-100 | ₩403,427 |
에어 레귤레이터
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | R07-200-RNAA | ₩46,305 | |
A | R43-200-NGLA | ₩180,950 | |
A | 11-002-067 | ₩226,800 | |
A | R17-B00-RGLA | ₩317,205 | |
A | R07-200-RNKA | ₩68,390 | |
A | 11-002-067-2A | ₩264,862 | |
A | R17-800-RNLA | ₩269,027 | |
A | R46-202-RNLA | ₩38,202 | |
A | R07-200-RGKA | ₩92,085 | |
A | 11-002-063 | ₩182,035 | |
A | R24-200-RGFA | ₩275,625 |
공기 조절기
Wilkerson 고압 고 유량 조절기는 공기 처리 응용 분야를위한 압축 라인의 공압 유량 제어에 적합합니다. 이 공기 조절기는 변동이없고 일관된 흐름 출력을 제공하기 위해 자체 완화되고 균형 잡힌 밸브 설계가 특징입니다. 아연 인클로저는 내구성을 제공하고 높은 유량 용량의 피스톤 작동 메커니즘을 통해 최대 300psi의 압력을 견딜 수 있습니다. 470, 500 및 1200 cfm 유량으로 제공되는 다양한 공압 조절기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wilkerson 고압 고 유량 조절기는 공기 처리 응용 분야를위한 압축 라인의 공압 유량 제어에 적합합니다. 이 공기 조절기는 변동이없고 일관된 흐름 출력을 제공하기 위해 자체 완화되고 균형 잡힌 밸브 설계가 특징입니다. 아연 인클로저는 내구성을 제공하고 높은 유량 용량의 피스톤 작동 메커니즘을 통해 최대 300psi의 압력을 견딜 수 있습니다. 470, 500 및 1200 cfm 유량으로 제공되는 다양한 공압 조절기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 조정 범위 | 본체 재질 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 밸브 디자인 | 유량 범위 | 높이 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ER1-02-0000 | ₩2,042,442 | RFQ | ||||||||
B | R30-06-000 | ₩304,955 | |||||||||
C | R21-03-R00 | ₩636,947 | |||||||||
D | R30-08-G00 | ₩770,419 | |||||||||
E | R30-08-H00 | ₩673,960 | |||||||||
F | R40-0B-000 | ₩571,287 | |||||||||
G | R21-06-000 | ₩304,500 | |||||||||
G | R21-02-000 | ₩304,500 | |||||||||
D | ER1-02-PA00 | ₩2,382,695 | RFQ | ||||||||
B | R30-08-000 | ₩311,990 | |||||||||
H | R30-06-H00 | ₩673,085 | |||||||||
I | R26-04-GH0 | ₩430,167 | |||||||||
F | R40-0C-000 | ₩584,622 | |||||||||
G | R21-04-000 | ₩304,500 | |||||||||
G | R21-03-000 | ₩303,275 | |||||||||
J | SR1-02-LAS0 | ₩785,942 | |||||||||
J | SR1-02-KAS0 | ₩763,577 | |||||||||
K | SR2-04-KAS0 | ₩2,269,767 | |||||||||
K | SR2-04-LAS0 | ₩2,327,937 | |||||||||
L | R08-02-F000B | ₩67,445 | |||||||||
M | R18-02-F000B | ₩108,220 |
공압 레귤레이터, 비 상승 노브
Parker 압력 조절기는 공압 도구에서 압축 공기를 조절하는 데 사용되며 압력 게이지 및 XNUMX 차 흡인과 정밀한 유량 교정 및 빠른 응답 속도를위한 균형 잡힌 포핏이 각각 있습니다. 일부 모델에는 손쉬운 패널 마운팅 기능을 제공하는 탈착식 비 상승 노브와 출구 압력을 제어하는 롤링 다이어프램이 장착되어 있습니다. 알루미늄 및 아연 재질 변형으로 제공되는 다양한 유량 조절기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Parker 압력 조절기는 공압 도구에서 압축 공기를 조절하는 데 사용되며 압력 게이지 및 XNUMX 차 흡인과 정밀한 유량 교정 및 빠른 응답 속도를위한 균형 잡힌 포핏이 각각 있습니다. 일부 모델에는 손쉬운 패널 마운팅 기능을 제공하는 탈착식 비 상승 노브와 출구 압력을 제어하는 롤링 다이어프램이 장착되어 있습니다. 알루미늄 및 아연 재질 변형으로 제공되는 다양한 유량 조절기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 파이프 크기 | 본체 재질 | 최대. 흐름 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R119-08CG / M2 | ₩596,190 | |||||||||
A | R119-12CG / M2 | ₩709,502 | |||||||||
B | 06R318AC | ₩264,950 | |||||||||
B | 07R318AC | ₩377,002 | |||||||||
A | R119-04CG | ₩393,645 | |||||||||
C | 06R118AC | ₩232,417 | |||||||||
A | R119-06CG / M2 | ₩585,655 | |||||||||
D | 07R418AC | ₩376,670 | |||||||||
E | 06R218AC | ₩262,867 |
공기 조절기, 비 상승
스타일 | 모델 | 파이프 크기 | 조정 범위 | 본체 재질 | 최대. 흐름 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4ZM10 | ₩259,507 | |||||||||
B | 4ZM11 | ₩245,104 | |||||||||
C | 4ZM22 | ₩178,622 | |||||||||
D | 4ZM20 | ₩221,025 | |||||||||
E | 4ZM08 | ₩34,107 | |||||||||
F | 4ZM16 | ₩56,822 | |||||||||
D | 4ZM18 | ₩78,522 | |||||||||
G | 4ZM13 | ₩24,622 | |||||||||
H | 4ZM14 | ₩137,200 | |||||||||
I | 4ZM06 | ₩43,050 | |||||||||
I | 4ZM05 | ₩44,397 | |||||||||
E | 4ZM07 | ₩55,755 | |||||||||
J | 4ZM12 | ₩1,247,977 | |||||||||
A | 4ZM09 | ₩310,152 | |||||||||
C | 4ZM23 | ₩91,280 | |||||||||
H | 4ZM15 | ₩48,422 | |||||||||
F | 4ZM17 | ₩171,115 | |||||||||
D | 4ZM19 | ₩73,675 | |||||||||
C | 4ZM21 | ₩90,737 |
공기 조절기, 비 상승 잠금
Wilkerson 공기 조절기는 가변 유량의 일정한 압력이 필요한 응용 분야에 적합합니다. 황동 또는 아연 합금 본체 구조, 상승하지 않는 조절 가능한 손잡이, 300 개의 게이지 포트, 최대 100psi의 공급 압력 및 32cfm의 최대 유량이 특징입니다. 이러한 Wilkerson 조절기는 화씨 150 ~ XNUMX도 범위의 온도에서 작동 할 수 있으며 다양한 전체 높이와 너비로 제공됩니다.
Wilkerson 공기 조절기는 가변 유량의 일정한 압력이 필요한 응용 분야에 적합합니다. 황동 또는 아연 합금 본체 구조, 상승하지 않는 조절 가능한 손잡이, 300 개의 게이지 포트, 최대 100psi의 공급 압력 및 32cfm의 최대 유량이 특징입니다. 이러한 Wilkerson 조절기는 화씨 150 ~ XNUMX도 범위의 온도에서 작동 할 수 있으며 다양한 전체 높이와 너비로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 조정 범위 | 본체 재질 | 최대. 흐름 | 전체 높이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RB3-02-F000 | ₩58,957 | |||||||
B | R03-02-000 | ₩39,147 | |||||||
B | R03-01-000 | ₩39,147 |
샌드위치 단일 공기 조절기, 원형
스타일 | 모델 | 조정 범위 | 최대. 흐름 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 554RS300JP00000 | ₩671,527 | |||||||
B | 031RS300O000000 | ₩241,150 | |||||||
B | 031RS700O000000 | ₩213,885 | |||||||
C | 081RS100J000000 | ₩426,405 | |||||||
A | 554RS100JP00000 | ₩671,527 | |||||||
C | 152RS100J000000 | ₩470,295 |
샌드위치 이중 공기 조절기, 원형
스타일 | 모델 | 조정 범위 | 최대. 흐름 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 031RD300O000000 | ₩356,440 | |||||||
B | 554RD300JP00000 | ₩1,076,197 | |||||||
B | 554RD400JP00000 | ₩1,024,519 | |||||||
A | 031RD700O000000 | ₩356,440 | |||||||
C | 081RD100J000000 | ₩755,090 | |||||||
C | 152RD100J000000 | ₩821,169 | |||||||
B | 554RD100JP00000 | ₩1,103,620 |
매니폴드 에어 레귤레이터
Speedaire 압축 공기 조절기는 압축기에서 나가는 공기 압력을 추적하도록 설계되었습니다. 이 공기 조절기는 공기압을 조절하고 압축 공기의 흐름을 관리하여 공압 장비가 적절하게 작동하도록 돕습니다. 6.14, 6.42, 8.13 및 9.84인치 길이 옵션으로 제공되는 다양한 공기 조절기 중에서 선택하십시오.
Speedaire 압축 공기 조절기는 압축기에서 나가는 공기 압력을 추적하도록 설계되었습니다. 이 공기 조절기는 공기압을 조절하고 압축 공기의 흐름을 관리하여 공압 장비가 적절하게 작동하도록 돕습니다. 6.14, 6.42, 8.13 및 9.84인치 길이 옵션으로 제공되는 다양한 공기 조절기 중에서 선택하십시오.
정밀 공기 조절기
스타일 | 모델 | 조정 범위 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | PR4021-200 | ₩574,595 | |||
B | PR4044-300 | ₩1,213,502 | |||
A | PR4031-300 | ₩541,275 | |||
B | PR4033-200 | ₩1,126,177 | |||
B | PR4033-300 | ₩1,242,115 | |||
B | PR4055-200 | ₩1,194,777 | |||
A | PR4031-200 | ₩603,015 | |||
A | PR4021-300 | ₩575,855 | |||
C | PR4055-300 | ₩1,182,877 | |||
C | PR4044-200 | ₩1,188,740 |
범용 공기 조절기
스타일 | 모델 | 유량 범위 | 최대. 흐름 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R18-03-F000B | ₩106,522 | |||||||
A | R18-04-F000B | ₩108,814 | |||||||
B | R28-04-F000B | ₩150,377 |
공기 조절기
FRL 압축 공기 조절기
공기 조절기
FRL 공기 조절기, 1 인치 NPT
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
Nedis PIRII55WT Motion Detector 08- or XNUMX-wire Installation adjustable delay time, ambient light and light sensitivity quantity | CD8RYV | ₩ 152,040 | 자세히 |
미니 헤비듀티 레귤레이터, 1/8인치 NPT
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1145-2 | CD8UQN | ₩ 69,185 | 자세히 |
미니 헤비듀티 레귤레이터, 1/4인치 NPT, 12개 팩
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1145BK | CD8UQP | ₩ 67,123 | 자세히 |
레귤레이터, 1/8 인치 NPT
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
Nedis PIRII25WT Motion Detector 01- or XNUMX-wire Installation adjustable delay time, ambient light and light sensitivity quantity | -Se han añadido materials para grado 8 y XNUMX | - | RFQ |
더 알아보기
- 용기 및 용기
- 액체 레벨 게이지 및 시력 표시기
- 보관 및 운송 카트
- 전기 히터 및 액세서리
- 도색스프레이 외
- 직선 벽 컨테이너
- 실험실 핫 플레이트
- 짧은 생크 커플 링
- 스크롤 톱
- 음성 데이터 잭 액세서리
- JOHN GUEST 수 커넥터
- TMI 롤업 스크린 도어, 스프링 어시스트
- HAKKO 납땜 팁, 끌
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 진공 호스, 100 피트
- AKRO-MILS 30283 Akrobins 슈퍼 사이즈 쓰레기통
- JUSTRITE Make-A-Berm 코너
- WEG 전기 모터, 0.5Hp
- NATIONAL GUARD 도어 핑거 가드
- WESTWARD 서랍 슬라이드
- ARROW FASTENER 도어 레버 잠금 장치