SPEEDAIRE 매니폴드 공기 조절기
Speedaire 압축 공기 조절기는 압축기에서 나오는 공기 압력을 추적합니다. 이 공기 조절기는 공기 압력을 조절하고 압축 공기의 흐름을 관리하여 공압 장비가 적절하게 작동하도록 돕습니다.
스타일 | 모델 | 부피 계수 | ISO 클래스 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3GAD3 | 0.2 | 2 | 2.6 " | 6.14 " | 1.02 " | ₩ 378,000 | |
A | 3GAD4 | 0.2 | 2 | 2.6 " | 6.14 " | 1.02 " | ₩ 252,122 | |
A | 3GAD2 | 0.43 | 1 | 2.72 " | 6.42 " | 0.72 " | ₩ 332,500 | |
B | 3GAD1 | 0.43 | 1 | 2.72 " | 6.42 " | 0.72 " | ₩ 336,000 | |
C | 3GAD6 | 0.61 | 1 | 2.85 " | 8.13 " | 1.65 " | ₩ 247,625 | |
C | 3GAD5 | 0.61 | 1 | 2.85 " | 8.13 " | 1.65 " | ₩ 237,160 | |
C | 3GAA7 | 1.6 | 2 | 4.2 " | 9.84 " | 2.17 " | ₩ 406,000 | |
D | 3GAA6 | 1.6 | 2 | 4.2 " | 9.84 " | 2.17 " | ₩ 378,000 | |
E | 3GAA9 | 2.4 | 3 | 4.2 " | 10.67 " | 2.77 " | ₩ 430,500 | |
C | 3GAA8 | 2.4 | 3 | 4.2 " | 10.67 " | 2.77 " | ₩ 437,500 |
매니폴드 에어 레귤레이터
Speedaire 압축 공기 조절기는 압축기에서 나가는 공기 압력을 추적하도록 설계되었습니다. 이 공기 조절기는 공기압을 조절하고 압축 공기의 흐름을 관리하여 공압 장비가 적절하게 작동하도록 돕습니다. 6.14, 6.42, 8.13 및 9.84인치 길이 옵션으로 제공되는 다양한 공기 조절기 중에서 선택하십시오.
특징
- 샌드위치 매니폴드 압축 공기 조절기는 솔레노이드 밸브를 통해 공급되는 공기 압력을 수정하는 데 도움이 됩니다.
- 매니폴드와 밸브 사이에 장착되며 자동화 공정의 공기 실린더와 같은 공기 제어 구성 요소에 적합합니다.
- 이 ISO 공압 조절기는 밸브 패키지 내의 압력을 조절하기 위해 밸브와 베이스 사이에 설치됩니다.
자주 묻는 질문
압력 조절기의 다른 유형은 무엇입니까?
오일 및 연료와 같은 특정 유체에 대한 진공 압력, 차압, 배압, 감압 및 조절기는 모두 압력 조절기의 예입니다. 조절 또는 조정 범위는 압력 조절기를 지정할 때 고려해야 할 가장 중요한 매개변수입니다.
FRL 레귤레이터란 무엇입니까?
FRL 장치는 공기 압축기 시스템을 우수한 작업 조건으로 유지하기 위해 필터, 조절기 및 윤활 장치를 단일 구성 요소로 결합합니다.
기류 조절기는 어떻게 작동합니까?
기류 조절기에는 다이어프램 어셈블리에 의해 직접 조절되는 스프링 작동식 밸브가 있습니다. 흐르는 매체의 압력 또는 에너지가 다이어프램을 활성화하고 증가하는 다운스트림 압력이 다이어프램에 떨어지면서 스프링을 압축하여 밸브 플러그를 닫습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 조리기구
- Lockset 래치
- 골판지 선반 및 칸막이
- 팔레트 쿠션
- 매장 가능한 가스 피팅
- 워터 히터
- 도어 하드웨어
- 로프 및 로프 액세서리
- 서랍 및 캐비닛 하드웨어
- 파이프 스레딩 장비
- HALLOWELL 항균 옷장 사물함
- ANVIL 스트리트 티, NPT, 클래스 150, 아연 도금 가단 철
- LOVEJOY MSF 시리즈, 미니 소프트 고정 나사 스타일 커플링 허브 미터법 보어
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 9/16-24 Unef
- SPEARS VALVES PVC 흰색 90도 팔꿈치, ASTM 소켓 x FBSP, 미터법
- MARTIN SPROCKET 815 시리즈 가이드 링, 스테인리스 스틸
- MARTIN SPROCKET 부쉬 QD형 롤러 체인 스프로킷 50 체인 수
- GROTE 등
- NORTON ABRASIVES 샤프닝 스톤 오일
- NIBCO 스윙 체크 밸브