항목 | 매니 폴드 에어 레귤레이터 |
조정 노브 | 일주 |
조정 범위 | 5 ~ 125 psi |
부피 계수 | 0.61 |
게이지 포트 | 1 / 4 "NPT |
ISO 클래스 | 1 |
최대. 압력 | 145의 PSI |
최대 온도 | 120도 F |
전체 높이 | 2.85 " |
전체 길이 | 8.13 " |
전체 폭 | 1.65 " |
밸브 디자인 | 균형이 잡힌 자 |
선박 중량 (kg) | 0.81 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 28.96 |
HS 코드 | 8481100060 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.