RULAND MANUFACTURING MJSC 시리즈 조 커플링 허브
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 키홈 크기 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MJSC25-8-A | 8mm | 2의 mm X 1 mm | 25.4mm | 11.9mm | MJSC25 | ₩ 88,375 | |
A | MJSC33-8-A | 8mm | 2의 mm X 1 mm | 33.3mm | 15mm | MJSC33 | ₩ 118,475 | |
B | MJSC41-10-A | 10mm | 3의 mm X 1.4 mm | 41.3mm | 18mm | MJSC41 | ₩ 141,067 | |
A | MJSC25-10-A | 10mm | 3의 mm X 1.4 mm | 25.4mm | 11.9mm | MJSC25 | ₩ 86,432 | |
A | MJSC33-10-A | 10mm | 3의 mm X 1.4 mm | 33.3mm | 15mm | MJSC33 | ₩ 118,475 | |
A | MJSC33-12-A | 12mm | 4의 mm X 1.8 mm | 33.3mm | 15mm | MJSC33 | ₩ 118,475 | |
B | MJSC41-12-A | 12mm | 4의 mm X 1.8 mm | 41.3mm | 18mm | MJSC41 | ₩ 141,802 | |
B | MJSC51-12-A | 12mm | 4의 mm X 1.8 mm | 50.8mm | 20.8mm | MJSC51 | ₩ 225,522 | |
A | MJSC25-12-A | 12mm | 4의 mm X 1.8 mm | 25.4mm | 11.9mm | MJSC25 | ₩ 86,432 | |
B | MJSC57-14-A | 14mm | 5의 mm X 2.3 mm | 57.2mm | 28.7mm | MJSC57 | ₩ 309,190 | |
B | MJSC41-14-A | 14mm | 5의 mm X 2.3 mm | 41.3mm | 18mm | MJSC41 | ₩ 141,067 | |
A | MJSC33-14-A | 14mm | 5의 mm X 2.3 mm | 33.3mm | 15mm | MJSC33 | ₩ 108,220 | |
B | MJSC51-14-A | 14mm | 5의 mm X 2.3 mm | 50.8mm | 20.8mm | MJSC51 | ₩ 226,292 | |
A | MJSC33-15-A | 15mm | 5의 mm X 2.3 mm | 33.3mm | 15mm | MJSC33 | ₩ 118,125 | |
B | MJSC41-15-A | 15mm | 5의 mm X 2.3 mm | 41.3mm | 18mm | MJSC41 | ₩ 158,375 | |
A | MJSC33-16-A | 16mm | 5의 mm X 2.3 mm | 33.3mm | 15mm | MJSC33 | ₩ 118,475 | |
B | MJSC51-16-A | 16mm | 5의 mm X 2.3 mm | 50.8mm | 20.8mm | MJSC51 | ₩ 226,292 | |
B | MJSC57-16-A | 16mm | 5의 mm X 2.3 mm | 57.2mm | 28.7mm | MJSC57 | ₩ 310,327 | |
B | MJSC41-16-A | 16mm | 5의 mm X 2.3 mm | 41.3mm | 18mm | MJSC41 | ₩ 141,522 | |
B | MJSC41-17-A | 17mm | 5의 mm X 2.3 mm | 41.3mm | 18mm | MJSC41 | ₩ 158,375 | |
B | MJSC57-19-A | 19mm | 6의 mm X 2.8 mm | 57.2mm | 28.7mm | MJSC57 | ₩ 347,410 | |
B | MJSC41-19-A | 19mm | 6의 mm X 2.8 mm | 41.3mm | 18mm | MJSC41 | ₩ 158,375 | |
B | MJSC51-20-A | 20mm | 6의 mm X 2.8 mm | 50.8mm | 20.8mm | MJSC51 | ₩ 225,522 | |
B | MJSC41-20-A | 20mm | 6의 mm X 2.8 mm | 41.3mm | 18mm | MJSC41 | ₩ 139,772 | |
B | MJSC57-20-A | 20mm | 6의 mm X 2.8 mm | 57.2mm | 28.7mm | MJSC57 | ₩ 310,327 | |
B | MJSC51-25-A | 25mm | 8의 mm X 3.3 mm | 50.8mm | 20.8mm | MJSC51 | ₩ 225,522 | |
B | MJSC57-25-A | 25mm | 8의 mm X 3.3 mm | 57.2mm | 28.7mm | MJSC57 | ₩ 310,922 | |
B | MJSC57-30-A | 30mm | 8의 mm X 3.3 mm | 57.2mm | 28.7mm | MJSC57 | ₩ 310,327 |
MJSC 시리즈 조 커플링 허브
Ruland Manufacturing MJSC 시리즈 죠 커플링 허브는 충격을 흡수하고 오정렬(각도, 평행 및 축)을 수정하고 플로트를 종료하는 동안 토크와 회전 동작을 전달하기 위해 두 개의 회전 샤프트를 연결하도록 설계되었습니다. 팬, 펌프, 압축기, 모터, 믹서 및 컨베이어에 이상적입니다. 이 곡선형 조 커플링 허브는 낮은 관성을 위한 경량 알루미늄 구조와 높은 토크 등급 및 진동 감소를 위한 균형 잡힌 설계가 특징입니다. 이 커플링은 단단한 연결 및 정확한 전력 전달을 위한 보어 및 홈과 스파이더 인서트가 맞물리지 않는 경우에 대비한 안전 장치 메커니즘이 특징입니다. 샤프트의 허브 피팅을 조정하기 위한 키 홈이 함께 제공됩니다. 8~30mm 범위의 보어 크기로 제공되는 다양한 곡선형 조 커플링 허브 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 또한 Ruland 제조를 제공합니다 MJS 시리즈 3, 4, 5 및 6 mm 보어 크기로 제공되는 죠 커플링 허브.