RULAND MANUFACTURING MJS 시리즈 조 커플링 허브
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 외부 Dia. | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MJS15-3-A | 3mm | 15.0mm | 7.6mm | MJS15 | ₩ 44,345 | |
A | MJS15-4-A | 4mm | 15.0mm | 7.6mm | MJS15 | ₩ 44,345 | |
A | MJS19-4-A | 4mm | 19.1mm | 9.8mm | MJS19 | ₩ 49,612 | |
A | MJS19-5-A | 5mm | 19.1mm | 9.8mm | MJS19 | ₩ 49,612 | |
A | MJS15-5-A | 5mm | 15.0mm | 7.6mm | MJS15 | ₩ 44,520 | |
A | MJS15-6-A | 6mm | 15.0mm | 7.6mm | MJS15 | ₩ 44,345 | |
A | MJS19-6-A | 6mm | 19.1mm | 9.8mm | MJS19 | ₩ 46,900 | |
A | MJS25-6-A | 6mm | 25.4mm | 11.9mm | MJS25 | ₩ 63,280 | |
A | MJS33-8-A | 8mm | 33.3mm | 15mm | MJS33 | ₩ 91,489 | |
A | MJS25-8-A | 8mm | 25.4mm | 11.9mm | MJS25 | ₩ 61,757 | |
A | MJS19-8-A | 8mm | 19.1mm | 9.8mm | MJS19 | ₩ 46,900 | |
A | MJS25-10-A | 10mm | 25.4mm | 11.9mm | MJS25 | ₩ 63,472 | |
A | MJS33-10-A | 10mm | 33.3mm | 15mm | MJS33 | ₩ 91,489 | |
B | MJS41-10-A | 10mm | 41.3mm | 18mm | MJS41 | ₩ 108,430 | |
A | MJS25-12-A | 12mm | 25.4mm | 11.9mm | MJS25 | ₩ 61,967 | |
B | MJS51-12-A | 12mm | 50.8mm | 20.8mm | MJS51 | ₩ 186,182 | |
A | MJS33-12-A | 12mm | 33.3mm | 15mm | MJS33 | ₩ 91,489 | |
B | MJS41-12-A | 12mm | 41.3mm | 18mm | MJS41 | ₩ 108,097 | |
B | MJS41-14-A | 14mm | 41.3mm | 18mm | MJS41 | ₩ 108,430 | |
B | MJS51-14-A | 14mm | 50.8mm | 20.8mm | MJS51 | ₩ 184,554 | |
A | MJS33-14-A | 14mm | 33.3mm | 15mm | MJS33 | ₩ 86,485 | |
B | MJS57-14-A | 14mm | 57.2mm | 28.7mm | MJS57 | ₩ 262,010 | |
A | MJS33-15-A | 15mm | 33.3mm | 15mm | MJS33 | ₩ 91,489 | |
B | MJS41-15-A | 15mm | 41.3mm | 18mm | MJS41 | ₩ 108,097 | |
A | MJS33-16-A | 16mm | 33.3mm | 15mm | MJS33 | ₩ 91,489 | |
B | MJS51-16-A | 16mm | 50.8mm | 20.8mm | MJS51 | ₩ 185,552 | |
B | MJS41-16-A | 16mm | 41.3mm | 18mm | MJS41 | ₩ 107,625 | |
B | MJS57-16-A | 16mm | 57.2mm | 28.7mm | MJS57 | ₩ 262,010 | |
B | MJS57-20-A | 20mm | 57.2mm | 28.7mm | MJS57 | ₩ 262,010 | |
B | MJS51-20-A | 20mm | 50.8mm | 20.8mm | MJS51 | ₩ 184,554 | |
B | MJS41-20-A | 20mm | 41.3mm | 18mm | MJS41 | ₩ 108,430 | |
B | MJS51-25-A | 25mm | 50.8mm | 20.8mm | MJS51 | ₩ 184,554 | |
B | MJS57-25-A | 25mm | 57.2mm | 28.7mm | MJS57 | ₩ 261,065 | |
B | MJS57-30-A | 30mm | 57.2mm | 28.7mm | MJS57 | ₩ 246,785 |
MJS 시리즈 조 커플링 허브
Ruland Manufacturing MJS 시리즈 죠 커플링 허브는 충격을 흡수하고 오정렬(각도, 평행 및 축)을 수정하고 플로트를 종료하는 동안 토크와 회전 동작을 전달하기 위해 두 개의 회전 샤프트를 연결하도록 설계되었습니다. 팬, 펌프, 압축기, 모터, 믹서 및 컨베이어에 이상적입니다. 이 곡선형 조 커플링 허브는 낮은 관성을 위한 경량 알루미늄 구조와 높은 토크 등급 및 진동 감소를 위한 균형 잡힌 설계가 특징입니다. 이 커플링은 단단한 연결 및 정확한 전력 전달을 위한 보어 및 홈과 스파이더 인서트가 맞물리지 않는 경우에 대비한 안전 장치 메커니즘이 특징입니다. 3~30mm 범위의 보어 크기로 제공되는 다양한 곡선형 조 커플링 허브 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 또한 Ruland 제조를 제공합니다 MJSC 시리즈 샤프트 위의 허브 피팅을 조정하기 위한 키홈과 함께 제공되는 죠 커플링 허브.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 드라이버 비트
- 페그 보드
- 광전 센서
- 플로어 박스
- 부식 방지 장치
- 하수구
- 핸드샌딩패드/샌딩스폰지
- 색인 생성 가능한 도구
- 후크
- 스테이플
- USA SEALING 로드 스톡, Garolite G10-FR4, 7/8인치
- GENERAL PIPE CLEANERS JM-3000 시리즈 가스 제트 세트
- VERMONT GAGE 마스터 세팅 디스크 그립, 인치
- APOLLO VALVES RPLF 4AN 시리즈 감압 원리 역류 방지기
- APACHE MILLS 배수 매트
- JOHNS MANVILLE 절연 파이프 재킷
- CONDOR Hi-Vis 피그스킨 레더 오렌지 팜 장갑
- MORSE DRUM 아이들러 베어링 어셈블리
- NORTH BY HONEYWELL Northflex Light Task Plus 5 범용 장갑
- BROWNING 그립노치 A 시리즈 벨트