그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 턱 커플 링 허브 |
보어 직경. | 8mm |
키 웨이 | 가능 |
키홈 크기 | 2의 mm X 1 mm |
자재 | 알류미늄 |
외부 Dia. | 33.3mm |
전체 길이 | 15mm |
크기 | MJSC33 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8483608000 |
모델 | 보어 직경. | 키홈 크기 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MJSC25-10-A | 10mm | 3의 mm X 1.4 mm | 25.4mm | 11.9mm | MJSC25 | ₩ 86,432 | |
MJSC25-12-A | 12mm | 4의 mm X 1.8 mm | 25.4mm | 11.9mm | MJSC25 | ₩ 86,432 | |
MJSC25-8-A | 8mm | 2의 mm X 1 mm | 25.4mm | 11.9mm | MJSC25 | ₩ 88,375 | |
MJSC33-10-A | 10mm | 3의 mm X 1.4 mm | 33.3mm | 15mm | MJSC33 | ₩ 118,475 | |
MJSC33-12-A | 12mm | 4의 mm X 1.8 mm | 33.3mm | 15mm | MJSC33 | ₩ 118,475 | |
MJSC33-14-A | 14mm | 5의 mm X 2.3 mm | 33.3mm | 15mm | MJSC33 | ₩ 108,220 | |
MJSC33-15-A | 15mm | 5의 mm X 2.3 mm | 33.3mm | 15mm | MJSC33 | ₩ 118,125 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.