ANSELL 11-100 Hyflex 경량 산업용 장갑
11-100 Hyflex 경량 산업용 장갑
Ansell HyFlex 11-100 경량 산업용 장갑은 찰과상, 상처 및 기름 노출로부터 손을 보호하고 안전성을 강화하며 손 부상 위험을 줄이는 데 적합합니다. 이 장갑은 자동차 조립, 전자 제품 제조 및 소형 부품 취급과 같은 산업 및 제조 환경에서 사용됩니다.
특징
- 이 제품에는 Ionic+ 기술이 적용되어 미생물 오염을 지속적으로 줄여 손 위생을 유지하기 위한 360도 자가 소독 손 보호 기능을 제공합니다.
- 이 장갑은 터치스크린 호환 디자인으로 사용자가 터치스크린과 디지털 장치를 사용하는 동안 지속적으로 착용할 수 있으므로 디지털 상호 작용이 필요한 작업에서 장갑을 벗을 필요가 없습니다.
- 또한 ZONZ 컴포트 핏 기술을 통합하여 장력을 줄이고 장시간 사용해도 하루 종일 편안함을 보장합니다.
- 이 장갑은 손바닥 코팅 마감 처리를 제공하여 물체를 안전하게 잡아야 하는 작업에 대한 그립력과 보호 기능을 향상시킵니다.
- 폼 니트릴 코팅이 적용되어 유연성과 손재주를 유지하면서 뛰어난 내마모성과 그립감을 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 솔레노이드 밸브 매니 폴드
- 위험한 위치 에어컨
- 판지 스테이플
- 타이어와 휠
- 철근 로케이터 액세서리
- 도서 및 학습용품들
- 실험실 기기
- 직업 사이트 조명
- 밸브 액추에이터 인클로저 및 액세서리
- 특수연마재
- SK PROFESSIONAL TOOLS 소켓 연장
- WESCO 접히는 코 연장을 가진 강철 손수레
- EAZYPOWER 임팩트 스크루 드라이버 비트 세트 1/4 인치 생크
- USA SEALING SBR 플랜지 개스킷, 외경 6-1/2인치, 빨간색
- ANVIL 파이프 롤 스탠드
- EATON 성형 케이스 회로 차단기 다중 와이어코넥터
- MARTIN SPROCKET 8V 시리즈 테이퍼 부시형 10홈 하이캡 웨지 스톡 시브
- KERN AND SOHN TC 시리즈 디지털 코팅 두께 측정기
- VESTIL VPLDO 시리즈 알루미늄 플레이트 돌리
- BOSTON GEAR SSC 시리즈 스테인레스 스틸 고정 나사 칼라