그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 레귤레이터 |
조정 범위 | 0 ~ 175 psi |
최대. 압력 | 125의 PSI |
최대 온도 | 180도 F |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
밸브 디자인 | 공기 조절 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 5.59 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 조정 범위 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 밸브 디자인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HARG-510 | 5 ~ 100 psig | 250의 PSI | 150도 F | 다이어프램, 완화 | ₩ 337,190 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.