TEKNA 스프레이 건
DeVilbiss TEKNA 스프레이 건은 균일한 재료 분배를 위한 고효율 TE25 에어 캡이 특징입니다. 그들은 쉬운 페인트 적용을 위해 균일한 분무를 제공합니다.
DeVilbiss의 광범위한 카탈로그에는 중력 공급 건, 흡입 공급 건, 압력 공급 건, 공기 조절기, 호흡기 및 액세서리가 포함됩니다. 브랜드의 HVLP 스프레이 건 많은 양의 공기를 사용하여 저압에서 에어로졸화 및 추진 페인트. 제작 및 페인팅 목적에 이상적입니다. 이 DeVilbiss 스프레이 건은 스프레이 페인트를 빠르고 영역에 집중적으로 전달하기 위한 사이펀과 원하는 작업을 위한 여러 속도 설정을 특징으로 합니다. 브랜드의 공기 조절기 가벼운 디자인으로 왼손잡이 및 오른손잡이 전문가 모두 쉽게 사용할 수 있습니다. 색상 요구 사항에 맞게 정밀한 공기 흐름 제어 기능을 제공합니다. 스위블 어댑터를 사용하면 모든 전문 스프레이 건에 쉽게 설치할 수 있습니다.
상세 보기기존 스프레이 건(5 제품)
HVLP 스프레이 건(8 제품)
파트(부품)(38 제품)
스프레이 건 컵(5 제품)
공기 조절기(2 제품)
스프레이 건 컵 라이너(5 제품)
페인트 탱크 호스(1개 상품)
스프레이 건 액세서리(18 제품)
유입 경로(1개 상품)
식품 서비스 브러쉬(1개 상품)
필터 / 조절기(1개 상품)
공압 제어 액세서리(43 제품)
도구(5 제품)
압력 및 진공 스위치(4 제품)
고정 링(1개 상품)
페인팅 및 마감 도구(25 제품)
DeVilbiss 부품 번호는 종종 다양한 Binks 및 3M 제품을 상호 참조합니다. 따라서 구식이거나 재고가 없는 DeVilbiss 스프레이 건을 찾고 있다면 동등한 품목을 사용할 가능성이 있습니다.
이 DeVilbiss 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
DeVilbiss의 광범위한 카탈로그에는 중력 공급 건, 흡입 공급 건, 압력 공급 건, 공기 조절기, 호흡기 및 액세서리가 포함됩니다. 브랜드의 HVLP 스프레이 건 많은 양의 공기를 사용하여 저압에서 에어로졸화 및 추진 페인트. 제작 및 페인팅 목적에 이상적입니다. 이 DeVilbiss 스프레이 건은 스프레이 페인트를 빠르고 영역에 집중적으로 전달하기 위한 사이펀과 원하는 작업을 위한 여러 속도 설정을 특징으로 합니다. 브랜드의 공기 조절기 가벼운 디자인으로 왼손잡이 및 오른손잡이 전문가 모두 쉽게 사용할 수 있습니다. 색상 요구 사항에 맞게 정밀한 공기 흐름 제어 기능을 제공합니다. 스위블 어댑터를 사용하면 모든 전문 스프레이 건에 쉽게 설치할 수 있습니다.
DeVilbiss TEKNA 스프레이 건은 균일한 재료 분배를 위한 고효율 TE25 에어 캡이 특징입니다. 그들은 쉬운 페인트 적용을 위해 균일한 분무를 제공합니다.
DeVilbiss PROLite 스프레이 건은 저VOC, 고형분, 펄 및 금속성 물질을 자동차 도색에 쉽게 분사합니다. 단조 알루미늄 바디는 QuickClean 코팅 처리되어 있어 비점착성으로 세척 시간을 단축합니다. 가볍고 편안한 손잡이 디자인을 갖춘 이 스프레이 건은 ...
DeVilbiss SRIPro 스팟 리페어 건은 자동 조절 방식의 부드러운 작동 바늘과 균형 잡힌 공기 밸브를 갖추고 있어 페이딩 및 블렌딩 작업 시 부드러운 작동과 제어가 가능합니다. 2개의 손가락이 있는 트리거로 간편한 조작이 가능합니다.

DeVilbiss CLEAN 시스템은 오염 방지 솔루션을 제공합니다. DeVilbiss의 작업복과 실험실 가운은 기술자/정비사를 얼룩으로부터 보호합니다. DeVilbiss 건식 와이퍼는 정전기 불균형으로 인한 페인트 결함을 줄여줍니다. 중성 표면은 먼지와 공기 중 입자로 인한 문제를 해결하고, 금속 배향 및 투명도 유지를 향상시킵니다....
과분사를 줄이고 이송 효율을 높이는 일종의 페인트 스프레이 건입니다. 이 HVLP 스프레이 건은 페인트 분무 및 분무에 많은 양의 공기를 사용하지만 기존 스프레이 건보다 압력이 낮습니다.
DeVilbiss는 HVLP 스프레이 건, 기존 스프레이 건 및 마감 시스템을 포함한 광범위한 스프레이 건을 제조합니다.
브랜드의 스프레이 건은 사용하기 쉽고 고품질 마감을 제공하도록 설계되었습니다. 대부분의 스프레이 건은 원하는 스프레이 패턴과 마무리를 달성하기 위해 인체공학적 디자인과 조정 가능한 유체 및 공기 제어와 같은 사용하기 쉬운 제어 기능을 갖추고 있습니다.