DEVILBISS HVLP 스프레이 건
HVLP 스프레이 건
DeVilbiss 고용량 저압(HVLP) 스프레이 건은 많은 양의 공기를 사용하여 저압에서 페인트를 에어로졸화하고 추진하도록 설계되었습니다. 제작 및 페인팅에 이상적입니다. 이 FLG4 시리즈 스프레이 건은 스프레이 페인트를 빠르고 영역에 집중적으로 전달하기 위한 사이펀과 원하는 작동을 위한 여러 속도 설정을 특징으로 합니다. 공기 소비량 범위가 3 CFM ~ 22 CFM이고 중력 공급, 흡입 공급, 사이펀 및 압력 공급 컵 옵션이 있는 변형은 다음에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
DeVilbiss 고용량 저압(HVLP) 스프레이 건은 많은 양의 공기를 사용하여 저압에서 페인트를 에어로졸화하고 추진하도록 설계되었습니다. 제작 및 페인팅에 이상적입니다. 이 FLG4 시리즈 스프레이 건은 스프레이 페인트를 빠르고 영역에 집중적으로 전달하기 위한 사이펀과 원하는 작동을 위한 여러 속도 설정을 특징으로 합니다. 공기 소비량 범위가 3 CFM ~ 22 CFM이고 중력 공급, 흡입 공급, 사이펀 및 압력 공급 컵 옵션이 있는 변형은 다음에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 공기 소비 | 노즐 크기 | 패턴 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | EGHV-531-397E | ₩985,530 | ||||
B | COMM-HS1-12 | ₩1,120,385 | ||||
C | JGA-510-98FX | ₩1,342,250 | ||||
D | FLG-HVS-322 | ₩842,607 | ||||
E | FLG-HVG-315 | ₩891,642 | ||||
F | FLG-HVP-315 | ₩806,592 | ||||
G | EXL-620G-18 | ₩1,972,214 | ||||
H | JGA-660 | ₩1,385,090 | ||||
C | JGA-510-57DE | ₩1,400,105 |
더 알아보기
- 장갑 및 손보호 장비
- 무선 도구
- 비상 사태 대비
- 엿보는 도구
- 카운터 및 아워 미터
- 파일럿 포인트 드릴 비트
- 에어건 노즐
- 분무 노즐
- 공작 기계 펌프 장착 브래킷
- 로터리 액추에이터
- DYNABRADE 15,000 rpm 자유 속도 에어 디스크 샌더
- APPROVED VENDOR 폼 고무, 개스킷, 진동 감쇠기
- APPROVED VENDOR 폼 시트, 300135 폴리 우레탄
- APPROVED VENDOR 90도 팔꿈치
- GATES 부싱 시리즈 1210
- PASS AND SEYMOUR 엑스트라 하드 사용 스트레이트 블레이드 커넥터
- SPEARS VALVES PVC 프리미엄 작동식 전기 다이어프램 밸브, 플랜지형, EPDM O-링
- TIMKEN SAF225 시리즈 테이퍼 보어 마운팅 필로우 블록
- ALLEGRO SAFETY 고정 나사
- TEADIT FKM 링 개스킷