항목 | HVLP 스프레이 건 |
공기 소비 | 22.0psi에서 50cfm |
공기 유입구 | 1 / 4 " |
컵 용량 | 1 개 qt. |
유체 전달 속도 | 중급 |
유체 전달 유형 | 사이펀 |
노즐 크기 | 0.086 인치 /2.2mm |
페인트 점도 최적 범위 | 매우 낮음에서 중간 |
패턴 크기 | 10 " |
선박 중량 (kg) | 1.55 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 25.65 |
선박 폭 (cm) | 14.73 |
HS 코드 | 8424209000 |
원산지 | MX |
A.
A.
A. 예, 에어 밸브 어셈블리로 들어가는 방아쇠 베어링 스터드와 에어 밸브 스템에 스프레이 건 윤활제를 매일 한 방울씩 추가하십시오. 오일은 패킹 너트로 들어가는 유체 바늘의 생크에도 도포해야 합니다. 이 외에도 트리거 포인트, 조정 노브, 배플 나사산 및 공기 밸브 카트리지도 윤활해야 합니다.
프로덕트 | 모델 | 공기 소비 | 노즐 크기 | 패턴 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FLG-HVS-322 | 13.5psi에서 23cfm | 0.086 인치 /2.2mm | 11 " | ₩ 842,607 | ||
FLG-HVG-315 | 13.5psi에서 23cfm | 0.059 인치 /1.5mm | 12 " | ₩ 891,642 | ||
FLG-HVP-315 | 13.5psi에서 23cfm | 0.059 인치 /1.5mm | 13 " | ₩ 806,592 | ||
EGHV-531-397E | 3psi에서 30cfm | 0.070 인치 /1.8mm | 10 " | ₩ 985,530 | ||
JGA-510-98FX | 11.0psi에서 40cfm | 0.042 인치 /1.1mm | 11 " | ₩ 1,342,250 | ||
JGA-510-57DE | 22.0psi에서 50cfm | 0.070 인치 /1.8mm | 10 " | ₩ 1,400,105 | ||
COMM-HS1-12 | 4.5psi에서 29cfm | 0.045 인치 /1.2mm | 8" | ₩ 1,120,385 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.