그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | HVLP 스프레이 건 |
공기 소비 | 11.0psi에서 40cfm |
공기 유입구 | 1 / 4 " |
유체 전달 속도 | 중간에서 빠름 |
유체 전달 유형 | 압력 |
노즐 크기 | 0.042 인치 /1.1mm |
페인트 점도 최적 범위 | 매우 낮음에서 중간 |
패턴 크기 | 11 " |
선박 중량 (kg) | 0.81 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 25.65 |
선박 폭 (cm) | 18.8 |
HS 코드 | 8424209000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 공기 소비 | 노즐 크기 | 패턴 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FLG-HVS-322 | 13.5psi에서 23cfm | 0.086 인치 /2.2mm | 11 " | ₩ 842,607 | ||
FLG-HVG-315 | 13.5psi에서 23cfm | 0.059 인치 /1.5mm | 12 " | ₩ 891,642 | ||
FLG-HVP-315 | 13.5psi에서 23cfm | 0.059 인치 /1.5mm | 13 " | ₩ 806,592 | ||
EGHV-531-397E | 3psi에서 30cfm | 0.070 인치 /1.8mm | 10 " | ₩ 985,530 | ||
JGA-660 | 22.0psi에서 50cfm | 0.086 인치 /2.2mm | 10 " | ₩ 1,385,090 | ||
JGA-510-57DE | 22.0psi에서 50cfm | 0.070 인치 /1.8mm | 10 " | ₩ 1,400,105 | ||
COMM-HS1-12 | 4.5psi에서 29cfm | 0.045 인치 /1.2mm | 8" | ₩ 1,120,385 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.