그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 레귤레이터 |
조정 범위 | 5 ~ 100 psig |
게이지 포트 | 1/8 인치 FNPT |
최대. 압력 | 250의 PSI |
최대 온도 | 150도 F |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
밸브 디자인 | 다이어프램, 완화 |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 조정 범위 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 밸브 디자인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HAV-501 | 0 ~ 175 psi | 125의 PSI | 180도 F | 공기 조절 | ₩ 133,385 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.