NUMATICS Sandwich 이중 공기 조절기, 원형
필터
맥스. 압력: 150의 PSI , 맥스. 임시 직원.: 115도 F , 밸브 디자인: 해소
스타일 | 모델 | 조정 범위 | 최대. 흐름 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 554RD300JP00000 | 3 ~ 30 psi | CFM 230 | 0.125 " | 1" | 0.12 " | 1 / 2 "NPT | ₩ 1,076,197 | |
B | 031RD300O000000 | 3 ~ 30 psi | CFM 14 | 0.93 " | 3.5 " | 0.87 " | 1 / 8 "NPT | ₩ 356,440 | |
A | 554RD400JP00000 | 5 ~ 60 psi | CFM 230 | 0.125 " | 1" | 0.12 " | 1-1 / 4 인치 NPT | ₩ 1,004,587 | |
B | 031RD700O000000 | 10 ~ 100 psi | CFM 14 | 0.93 " | 3.5 " | 0.87 " | 1 / 8 "NPT | ₩ 356,440 | |
A | 554RD100JP00000 | 10 ~ 130 psi | CFM 230 | 0.125 " | 1" | 0.12 " | 1 / 2 "NPT | ₩ 1,076,197 | |
C | 081RD100J000000 | 10 ~ 130 psi | CFM 46 | 0.125 " | 1.25 " | 0.06 " | 1 / 8 "NPT | ₩ 736,347 | |
C | 152RD100J000000 | 10 ~ 130 psi | CFM 69 | 0.25 " | 0.62 " | 0.06 " | 1 / 4 "NPT | ₩ 800,800 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 교체 가능한 헤드 토크 렌치
- 폐기물 처리기 액세서리
- 테이블 이동 카트
- 액체 기밀 도관
- 응축수 드레인 팬
- 청력 보호
- 키 컨트롤 식별
- 윈치
- 전등 안정기
- 밀링 공구
- YG-1 TOOL COMPANY 3 % 바나듐 합금 고속 강철 나선형 포인트 탭, Hardslick 마감
- VOLLRATH 음료 서버
- INNOVATIVE COMPONENTS 시프트 노브 2 인치
- OSG 13014 나선형 플루트 탭
- ZURN 트랩 프라이머, 플로어 트랩용
- GRAINGER 타이 다운 스트랩, 12피트
- SPEEDAIRE 피스톤
- FANTECH 5ACC 시리즈 고정 통풍 연석
- MEMPHIS GLOVE 컷 프로 작업 장갑
- TB WOODS 커플 링 너트